Filtres généraux
Marques
Filtres techniques
nombre de conducteurs
section nominale du conducteur
Tension nominale U0
matériau de la gaine
avec conducteur de protection
couleur
marquage du conducteur
couleur de gaine
isolation des fils
classe du conducteur
modèle
Blindage
longueur
température d'utilisation
ignifugé
Câbles spéciaux
5152 produits
Copie
Copie
section nominale du conducteur: 0.5 mm²
nombre de conducteurs: 7
Copie
Copie
type de câble: S/FTP
longueur: 0.25 m
couleur de gaine: gris
Copie
Copie
section nominale du conducteur: 4 mm²
matériau de la gaine: autre
classe du conducteur: classe 5 - âme souple fil fin
Copie
Copie
section nominale du conducteur: 1.5 mm²
matériau de la gaine: autre
classe du conducteur: classe 5 - âme souple fil fin
Copie
Copie
section nominale du conducteur: 4 mm²
matériau de la gaine: autre
classe du conducteur: classe 5 - âme souple fil fin
Copie
Copie
section nominale du conducteur: 4 mm²
matériau de la gaine: sans
classe du conducteur: classe 5 - âme souple fil fin
Copie
Copie
section nominale du conducteur: 1 mm²
nombre de conducteurs: 25
Copie
Copie
finition du boîtier: boîtier à socle
matériau du boîtier/corps: aluminium
disposition de l'entrée de câble: latéral
section nominale du conducteur: 0.25 mm²
nombre de conducteurs: 7
Copie
Copie
type de câble: S/FTP
longueur: 1.5 m
couleur de gaine: bleu
Copie
Copie
Tension nominale U0: 0.6 kV
nombre de conducteurs/contacts principaux: 50
tension nominale U: 1 kV
Copie
Copie
largeur de bande: 7.5 mm
longueur de bande: 360 mm
diamètre max. du faisceau: 101 mm
Copie
Copie
mode de pose: saillie
matériau du boîtier/corps: plastique
type de capot: couvercle
Copie
Copie
type de câble: S/FTP
longueur: 3 m
couleur de gaine: noir
Copie
Copie
type de câble: S/FTP
longueur: 30 m
couleur de gaine: vert
Copie
Copie
section nominale du conducteur: 0.34 mm²
nombre de conducteurs: 2
finition du boîtier: boîtier à socle
matériau du boîtier/corps: aluminium
disposition de l'entrée de câble: bilatéral
Copie
Copie
type de câble: S/FTP
longueur: 30 m
couleur de gaine: rouge