Filtres généraux
Marques
Filtres techniques
section nominale du conducteur
matériau conducteur
matériau de la gaine
classe du conducteur
catégorie
à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2
ignifugé
couleur
marquage du conducteur
section nominale du conducteur principal
nombre de conducteurs/contacts principaux
nombre de conducteurs
type de connecteur
avec conducteur de protection
Conducteur Nu
137 produits
nombre de jacks/coupleurs: 56
type de connecteur: RJ45 8(4)
catégorie: 3
modèle: jack
type de connecteur: RJ45 8(8)
blindé: Oui
nombre de conducteurs/contacts principaux: 1
section nominale du conducteur principal: 25 mm²
couleur de gaine: autre
nombre de conducteurs/contacts principaux: 1
section nominale du conducteur principal: 25 mm²
couleur de gaine: autre
nombre de conducteurs/contacts principaux: 1
section nominale du conducteur principal: 95 mm²
couleur de gaine: autre
nombre de conducteurs/contacts principaux: 1
section nominale du conducteur principal: 50 mm²
couleur de gaine: autre
catégorie: 6
modèle: jack
type de connecteur: RJ45 8(8)
blindé: Oui
nombre de conducteurs/contacts principaux: 1
section nominale du conducteur principal: 120 mm²
couleur de gaine: autre
section nominale du conducteur: 54.6 mm²
catégorie: 3
couleur: noir
nombre de conducteurs/contacts principaux: 1
section nominale du conducteur principal: 25 mm²
isolation des fils: PVC
section nominale du conducteur: 50 mm²
nombre de conducteurs: 1
Copie
Copie
type de connecteur: autre
couleur: noir
indice de protection (IP): IP67
section nominale du conducteur: 50 mm²
matériau de la gaine: sans
classe du conducteur: classe 6 - âme souple fil très fin
section nominale du conducteur: 25 mm²
nombre de conducteurs: 1
matériau conducteur: cuivre
Copie
Copie
section nominale du conducteur: 70 mm²
matériau de la gaine: PVC
classe du conducteur: classe 6 - âme souple fil très fin