Filtres généraux
Marques
Filtres techniques
section nominale du conducteur
matériau conducteur
matériau de la gaine
classe du conducteur
catégorie
à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2
Conducteur Nu
137 produits
section nominale du conducteur: 25 mm²
matériau de la gaine: sans
classe du conducteur: classe 2 - âme câblée rigide
section nominale du conducteur: 25 mm²
matériau de la gaine: sans
classe du conducteur: classe 2 - âme câblée rigide
type de connecteur: RJ45 8(8)
catégorie: 6
couleur: blanc
section nominale du conducteur: 25 mm²
matériau de la gaine: sans
classe du conducteur: classe 2 - âme câblée rigide
section nominale du conducteur: 16 mm²
matériau de la gaine: sans
classe du conducteur: classe 2 - âme câblée rigide
section nominale du conducteur: 25 mm²
matériau de la gaine: sans
classe du conducteur: classe 2 - âme câblée rigide
section nominale du conducteur: 6 mm²
matériau de la gaine: sans
classe du conducteur: classe 2 - âme câblée rigide
section nominale du conducteur: 35 mm²
matériau de la gaine: sans
classe du conducteur: classe 2 - âme câblée rigide
section nominale du conducteur: 25 mm²
matériau de la gaine: sans
classe du conducteur: classe 2 - âme câblée rigide
nombre de conducteurs/contacts principaux: 1
section nominale du conducteur principal: 25 mm²
couleur de gaine: autre
nombre de conducteurs/contacts principaux: 1
section nominale du conducteur principal: 25 mm²
isolation des fils: PVC
section nominale du conducteur: 10 mm²
matériau de la gaine: sans
classe du conducteur: classe 2 - âme câblée rigide
section nominale du conducteur: 25 mm²
nombre de conducteurs: 1
classe du conducteur: classe 5 - âme souple fil fin
section nominale du conducteur: 120 mm²
matériau de la gaine: sans
classe du conducteur: classe 2 - âme câblée rigide
modèle: jack
type de connecteur: RJ45 8(8)
blindé: Oui
section nominale du conducteur: 50 mm²
matériau de la gaine: sans
classe du conducteur: classe 2 - âme câblée rigide
modèle: jack
type de connecteur: RJ45 8(8)
blindé: Oui
catégorie: 3
couleur: noir
section nominale du conducteur: 150 mm²
matériau de la gaine: sans
classe du conducteur: classe 2 - âme câblée rigide
section nominale du conducteur: 95 mm²
matériau de la gaine: sans
classe du conducteur: classe 2 - âme câblée rigide
section nominale du conducteur: 29 mm²
matériau de la gaine: sans
classe du conducteur: classe 2 - âme câblée rigide
section nominale du conducteur: 75 mm²
matériau de la gaine: sans
classe du conducteur: classe 2 - âme câblée rigide
catégorie: 6
modèle: jack
type de connecteur: RJ45 8(8)
blindé: Oui