Câble Téléphonie
519 produits

matériau de la gaine: autre
section nominale du conducteur: 0.205 mm²
classe du conducteur: classe 1 - âme massive
Produit non retournable
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
matériau de la gaine: autre
section nominale du conducteur: 0.205 mm²
classe du conducteur: classe 1 - âme massive
Produit non retournable
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Produit non retournable
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
matériau de la gaine: autre
section nominale du conducteur: 0.205 mm²
classe du conducteur: classe 1 - âme massive
Produit non retournable
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
matériau de la gaine: PVC
section nominale du conducteur: 0.8 mm²
classe du conducteur: classe 1 - âme massive
Produit non retournable
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
- Copie
- Copie
matériau de la gaine: PVC
section nominale du conducteur: 0.22 mm²
classe du conducteur: classe 1 - âme massive
Produit non retournable
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
matériau de la gaine: autre
section nominale du conducteur: 0 mm²
classe du conducteur: classe 1 - âme massive
Produit non retournable
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
diamètre externe approx.: 30.1 mm
poids: 1.15 kg/km
Produit non retournable
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
taille AWG: 24
élément de câblage: pairs
nombre de conducteurs: 4
Produit non retournable
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
- Copie
- Copie
Produit non retournable
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
- Copie
- Copie
matériau de la gaine: PVC
section nominale du conducteur: 0.5 mm²
classe du conducteur: classe 1 - âme massive
Produit non retournable
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Produit non retournable
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Produit non retournable
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
- Copie
- Copie
Produit non retournable
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
- Copie
- Copie
Produit non retournable
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Produit non retournable
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Produit non retournable
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
- Copie
- Copie
taille AWG: 20
couleur de gaine: gris
Produit non retournable
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Produit non retournable
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
matériau de la gaine: polyoléfine
section nominale du conducteur: 0.5 mm²
classe du conducteur: classe 1 - âme massive
Produit non retournable
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Produit non retournable
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
- Copie
- Copie
matériau de la gaine: polyoléfine
section nominale du conducteur: 0.5 mm²
classe du conducteur: classe 1 - âme massive
Produit non retournable
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
matériau de la gaine: autre
section nominale du conducteur: 0.205 mm²
classe du conducteur: classe 1 - âme massive
Produit non retournable
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
matériau de la gaine: autre
section nominale du conducteur: 0.205 mm²
classe du conducteur: classe 1 - âme massive
Produit non retournable
Connectez-vous pour accéder au prix et commander


















