Finder - Tempo 6 fonctions multitension 1RT 16A 12-240V AC-DC, de 0,1s a 24h
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz - 240...240 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC - 240...240 V
type de tension d'actionnement - AC/DC
plage temporelle - 0.1...86400 s
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8012823274393
Réf. Sonepar
00141274393
Réf. Fournisseur
800102400000
Réf. Commerciale
Finder
finition du raccordement électrique
raccordement à vis
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz
240...240 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC
240...240 V
type de tension d'actionnement
AC/DC
plage temporelle
0.1...86400 s
fonction retardée à l'enclenchement
Oui
fonction retardement du déclenchement
Oui
fonction glissant à l'enclenchement
Oui
fonction à contact fugitif
Oui
fonction étoile/triangle
Non
fonction formation d'impulsion
Oui
fonction clignotement avec pause, temps fixe
Non
fonction clignotement avec impulsion, temps fixe
Non
fonction cadencée avec pause, variable
Non
fonction cadencée avec impulsion, variable
Non
avec socle d'enfichage
Non
commande à distance possible
Non
uniquement adapté pour commande à distance
Non
enfichable sur un contacteur
Non
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz
240...240 V
courant nominal
16 A
nombre de sorties, non retardées, contact à ouverture
0
nombre de sorties, non retardées, contact à fermeture
0
nombre de sorties, non retardées, contact inverseur
0
nombre de sorties, retardées, contact à ouverture
0
nombre de sorties, retardées, contact à fermeture
0
nombre de sorties, retardées, contact inverseur
1
sorties, commutable, retardées/non retardées
Non
avec sortie de semiconducteur
Oui
adapté à un montage de profilés chapeaux
Oui
adapté à un montage frontal
Non
largeur
17.5 mm
hauteur
84 mm
profondeur
56.5 mm
Relais temporisé modulaire multifonction multitension 1RT 16A 12 à 240V AC-DC, bornes à cage, 6 plages de temps de 0,1s à 24h