Du nouveau en accessoires d'installation

Du nouveau en accessoires d'installation

Du nouveau en accessoires d'installation

Découvrez nos nouvelles gammes : aiguilles tire-fils et accessoires et enrouleurs et rallonges

Nouvelle gamme d'aiguilles tire-fils

Découvrez notre nouvelle gamme d'aiguilles tire-fils et leurs accessoires indispensables qui s'adaptent aux contraintes de tous vos chantiers.

Nos aiguilles offrent une excellente rigidité et poussée, permettant un tirage de câble fluide, même dans les conduits les plus complexes.

Elles sont disponibles en plusieurs matériaux haute performance :

  • Nylon : léger et très flexible, parfait pour les passages complexes
  • Nylon-acier : ultra-résistant, conçu pour être efficace durablement, idéal pour des installations exigeantes
  • Fibre de verre : résistant à la traction, à la rouille et la corrosion, excellente poussée pour une insertion facile, idéal pour traverser de longues gaines droites et des conduits rigides
Aiguilles tire-fils TRADEFORCE efficaces et maniables

Et leurs accessoires

Tête de guidage et œillets TRADEFORCE

Têtes de guidage interchangeables

Nos têtes de guidage sont conçues pour faciliter l'insertion et le passage du câble dans les angles. Choisissez le diamètre et le modèle qui convient à votre installation selon vos contraintes.

Chaussettes de tirage TRADEFORCE

Chaussettes de tirage

Durables et résistantes à la rouille aérienne, les chaussettes de tirage son équipées d'un filetage M5 à l'extrémité. La conception en maille variable à onde unique ajuste automatiquement la force de préhension, garantissant une traction antidérapante et protection de l’isolation du câble contre les dommages.

Gel lubrifiant 1000 mL

Un gel à base d'eau pour faciliter l'installation des câbles en réduisant jusqu'à 80% des frottements. Biodégradable et ininflammable, il est non toxique pour une utilisation sûre. Une fois évaporé, il laisse une couche lubrifiante sur le câble. Il est résistant à l'air et ne colle pas.

Nouveau catalogue TRADEFORCE 2025

Retrouvez nos essentiels et nos nouveautés

Retrouvez tous les essentiels de vos chantiers avec TRADEFORCE : accessoires d'installation électrique, équipement de sécurité, équipement de chantier et d'atelier, outillage, etc.

Retrouvez nos essentiels et nos nouveautésConsultez notre catalogue