Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
La Loi d'Orientation des Mobilités (LOM)

La Loi d'Orientation des Mobilités (LOM)

Conformez-vous aux réglementations de la LOM.

La Loi d'Orientation des Mobilités (LOM) a pour objectif de sortir de la dépendance automobile. Promulguée le 24 décembre 2019, c'est véritablement en janvier 2020 qu'elle s'instaure partout en France. L’État prévoit 13,4 milliards d’euros à investir dans les infrastructures de transport entre 2023 et 2027. La loi d'Orientation des Mobilités concerne l'ensemble des entreprises du privé et du public de plus de 50 collaborateurs et des flottes de plus de 100 véhicules dont le poids total autorisé en charge est inférieur à 3,5 tonnes. 

La réglementation IRVE encourage l’accélération de l’installation des points de recharge avec les obligations suivantes : 

  • L’équipement obligatoire dans les parkings de plus de 10 places des bâtiments neufs ou rénovés ; 
  • La possibilité de recharger sur son lieu de travail ; 
  • Droit à la prise et simplification des règles de votes pour les travaux sur l’installation électrique dans les copropriétés.

La Loi d’Orientation des mobilités a été publiée au journal officiel le 26 décembre 2019. Cette loi transforme en profondeur la politique des mobilités, avec un objectif simple : des transports du quotidien à la fois plus faciles, moins coûteux et plus propres

Des objectifs précis pour l’IRVE : multiplier par 5 le nombre de points de recharge ; favoriser l’électromobilité à travers le pré-équipement des parkings des bâtiments résidentiels et non résidentiels neufs ou faisant l’objet de travaux lourds, pour faciliter l’installation de bornes de recharge pour VE. La mise en place du pré-équipement apporte ainsi une meilleure flexibilité au parc de stationnement et augmente la valeur ajoutée du bien.

Pour qui ?

Les parkings des bâtiments non résidentiels existants de plus de 20 places :

  • Installation d'une borne IRVE par tranche de 20 places*

Les parkings des bâtiments non résidentiels neufs de plus de 10 places : 

  • Installation d'une borne IRVE par tranche de 20 places*
  • Pré-équipement requis pour 20% des places (réserves TGBT + des passages des câbles)

Les mesures fiscales et incitatives pour vous aider à vous conformer à la réglementation IRVE :

LE BONUS ECOLOGIQUE

Le montant maximal du bonus écologique est fixé à 27 % du coût d’acquisition (toutes taxes comprises), augmenté le cas échéant du coût de la batterie si celle-ci est prise en location, dans la limite de 5 000 euros si le véhicule est acquis ou loué par une personne physique ou de 3 000 euros si le véhicule est acquis ou loué par une personne morale;

LE CREDIT D’IMPÔT

Pour les dépenses effectuées depuis le 1er janvier 2021 et jusqu’au 31 décembre 2023, le dispositif du crédit d’impôt est maintenu quel que soit votre niveau de revenu. Ce crédit est à la hauteur de 75 % du prix de l’équipement, dans la limite de 300 € (frais de pose inclus) par système de charge et limité à un seul équipement pour une personne seule et à deux bornes pour un couple.

Le programme Advenir

Le programme Advenir est un dispositif lancé par l'ADEME (Agence de la Transition Écologique) qui vise à encourager le développement des infrastructures de recharge pour véhicules électriques (IRVE). 

Advenir propose des aides financières aux entreprises, aux collectivités locales et aux copropriétés pour faciliter l'installation de bornes de recharge électrique sur leurs sites. Ces aides visent à soutenir le déploiement d'un réseau de recharge électrique dense et accessible, favorisant ainsi l'adoption de la mobilité électrique.

Sont ÉLIGIBLES au programme ADVENIR :

  • Les points de recharge installés en habitat collectif, pour un usage individuel ou collectif, via les particuliers, les bailleurs sociaux, les syndics ou les propriétaires privés ; 
  • Les points de recharge ouverts au public, installés sur des espaces publics, tels que la voirie.

Ne sont PAS ÉLIGIBLES à la prime ADVENIR :

  • Les installations de points de recharge en maison individuelle ; 
  • Les points de recharge installés sur le parking d’une entreprise ou d’une personne publique ouverts à la flotte ;
  •  Les points de recharge ouverts au public, installés sur des espaces privés (parking de bâtiments commerciaux, services publics, parking en ouvrage, concessions automobiles, groupe hôtelier…). 

Sonepar et son partenaire Satec vous accompagnent pour monter votre dossier Advenir afin d’obtenir l’aide correspondante à votre projet.