Mieux sur vos chantiers que dans les océans
Produit avec au moins 27%* de plastiques près des océans, la gamme cubyko leaf est la première série d'appareillage mural étanche écoconçue !
*Produits étanches IP55 contenant au moins 27% de plastique recyclé collecté près des océans dans le poids total de plastique du produit.
Cubyko leaf, c'est aussi :
✔ Un produit vertueux
✔ Une résistance parfaite garantissant une sécurité maximale pour les installations extérieures
✔ Une compatibilité avec la collerette LED permettant de donner de la visibilité dans les espaces sombres ou la nuit
✔ Sans différence visuelle par rapport à la version classique

Les + produits

Facilité de mise en oeuvre
Grâce à des vis 1/4 tour qui permettent d'accélérer la pose.

Etanchéité parfaite IP55
Grâce au système de 5 membranes

Confort de câblage
Grâce à un bel espace de câblage; permettant même d'accueillir facilement un micromodule.

Résistance à toute épreuve IK07
Grâce à la robustesse de la matière choisie