Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
Céliane

Céliane

Céliane

L’appareillage Legrand pour impulser la créativité

Céliane™, l’appareillage repensé pour un design novateur et une installation optimale

Composez et posez l’appareillage Céliane™ en toute simplicité ! Adaptés à toutes les boîtes d’encastrement (Écobatibox, Batibox multimatériaux, maçonnerie, cloisons sèches), les prises et interrupteurs s’installent facilement, à l’horizontal comme à la verticale, en simple ou en multiposte. 

Une installation simple

Céliane, la simplicité d’installation en construction neuve ou en rénovation.

La gamme s’adapte à la nature du mur avec les différentes boites d’encastrements et supports Batibox. De plus Céliane s’installe dans toutes les boites de 1 à 4 postes.

 

Rénovation facile en multiposte entraxe 57 mm

Il suffit de casser la partie latérale des supports Batibox 1 poste en suivant la prédécoupe.

La rigidité du support Batibox apporte une résistance à la déformation. Conçu en acier avec un traitement anti-corrosion. 

Gagnez de la place au câblage

La nouvelle prise Céliane Confort dispose d’une profondeur réduite. Elle est la plus compacte du marché et garantit près de 15% d’espace de câblage en plus. Elles s’intègrent dans toutes les boîtes, même en profondeur 30mm.

Cette prise dispose également de bornes à poussette revues qui permettent un décâblage plus facile et garantissent un effort divisé par 4 par rapport à l’ancienne prise. Le câblage est lui possible avec fils souples.

Gagnez du temps au câblage

Raccordez facilement et rapidement des prises 2P+T et USB bornes automatiques entre elles grâce au peigne de câblage, Céliane Rapido.

Il permet de raccordez jusqu’à 3 prises Céliane bornes automatiques entre elles à partir d’une seule alimentation.

Céliane la gamme esthétique

Composez vos installations avec de nombreuses plaques de finition et avec trois couleurs d’enjoliveurs (Blanc, Noir, Titanium).

La gamme peut être installée en horizontal ou en vertical et les produits se décline en pose de 1 à 4 postes.

Découvrir toute la gamme Céliane™

En savoir plus