Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
Nexans FR-N1X6G3 Protect

Nexans FR-N1X6G3 Protect

Nexans FR-N1X6G3 Protect

Conçu pour simplifier chaque geste

Nexans FR-N1X6G3 Protect Cca-s1,d2,a1

Conçu pour répondre aux exigences des bâtiments ERP et IGH, le câble FR-N1 X6G3 Protect allie excellence technique et confort de pose. Sa conception sans halogène garantit l'absence d’émission de gaz acides ou de substances corrosives en cas d’incendie, assurant ainsi une protection optimale des personnes et des équipements. La propagation du feu est jusqu’à 10 fois plus lente qu’avec un câble R2V, renforçant considérablement la sécurité incendie tout en conservant une maniabilité comparable à celle du U1000-R2V. Nexans Protect 1,5mm², 2,5mm² et 6mm² est le seul câble Français conformes aux arrêtés ERP et IGH ainsi qu'aux exigences majorées de sécurité incendie de la NF C15-100 (2024)

Optimisez votre temps sur le chantier

  • Déroulage optimisé grâce à la technologie Nexans
  • Réduction des risques de torsion grâce au système de touret Mobiway Mob
  • Réduit le temps de pose de 36%
  • Réduit les risques de TMS de 63%
Installateur électrique qui déroule du câble mobiway Mob protect

Identifiez vos câbles en un instant et gagnez en efficacité sur tous vos chantiers.

  • Liséré de couleur pour repérer facilement la section
  • Marquage du nombre de conducteurs
  • Zone blanche dédiée à l'indication de la destination
Description du câble FRN1X6G3 Nexans

Mobiway MOB Protect en vidéo

Nexans, leader des câbles en France

En savoir plus

La gamme qui prends soin de votre bilan carbone.

  • 10% de cuivre recyclé
  • Fabriqué en France
  • Certifié NF par LCIE
Installateur électrique qui sourit