Panel, étanche et downlight : vos nouveaux produits préférés

Panel, étanche et downlight : vos nouveaux produits préférés

Panel, étanche et downlight : vos nouveaux produits préférés

Découvrez les nouveautés LIT by Cardi pour tous vos besoins.

Nouveautés LIT by Cardi : Performance, durabilité et design au service de vos projets

LIT by Cardi enrichit sa gamme avec trois nouveaux produits conçus pour répondre aux exigences des professionnels. Pensés pour offrir un confort visuel optimal, une installation simplifiée et une efficacité énergétique maximale, ces luminaires allient technologie et fiabilité pour accompagner tous vos projets d’aménagements et chantiers tertiaires.

Découvrez dès à présent :

  • PALMA G2 PANEL : un panel backlit Génération 2 à haute performance acier et PMMA
  • DRY G2 ETANCHE : luminaire étanche technique blanc anti UV haute performance en polycarbonate et fixations en inox 304
  • EDO DOWNLIGHT : downlight réflecteur alu UGR<19 avec accessoire collerette de recouvrement
Nouveautés 2025 LIT by Cardi

PALMA G2 PANEL – Une nouvelle génération pensée pour durer

Avec une durée de vie portée à 50 000h L80B10, le PALMA G2 PANEL offre une fiabilité renforcée et une maintenance réduite, surpassant largement les performances de la première génération. Une solution durable pour les projets exigeants.

Parfaitement adapté aux bureaux, open-spaces, commerces, écoles, hôpitaux ou encore administrations, ce panneau LED assure un confort visuel optimal (UGR<19), essentiel pour les environnements de travail et les lieux recevant du public.

Les + pour vos chantiers :

✓ Installation rapide et sécurisée : bornier automatique, repiquage possible, câble de sécurité et crochets fournis.

✓ Flexibilité maximale : compatible DALI (avec driver réf. 0027100052, non inclus) pour une gestion intelligente de l’éclairage.

✓ Fiabilité éprouvée : alimentation de qualité, garantie 5 ans.

Robuste (corps en acier) et équipé d’un diffuseur en PMMA, le PALMA G2 PANEL est le choix idéal pour ceux qui recherchent un éclairage fiable, durable et adapté aux normes du tertiaire moderne.

Panel PALMA G2 durée de vie rallongée et garanti 5 ans

DRY G2 ÉTANCHE – Fiable, rapide à installer, pensé pour durer

Le luminaire DRY G2 de LIT by Cardi est la solution idéale pour les environnements exigeants : robuste (polycarbonate anti-UV, fixations inox 304), durable (50 000 h – L80B10) et garanti 5 ans.
Facile à poser grâce à ses fixations coulissantes et son bornier automatique avec câblage traversant, il simplifie vos chantiers, notamment en rénovation.

Disponible en 600, 1200 ou 1500 mm, avec ou sans détection HF personnalisable, il optimise l’éclairage tout en réduisant les consommations.

Applications :

Parkings, garages, zones de stockage, stations de lavage, ateliers, sites industriels.

Les + produit :

✓ Connexion rapide – bornier automatique

✓ Repiquage facile – câblage traversant

✓ Fixations inox réglables sur toute la longueur

✓ Longue durée de vie & garantie 5 ans

étanches DRY G2 LIT by Cardi

EDO DOWNLIGHT – Confort visuel et simplicité d’installation

Le downlight EDO combine confort visuel optimal (UGR<19) et facilité d’adaptation grâce à son accessoire collerette de recouvrement, permettant de s’adapter à des diamètres de perçage existants.
Avec son réflecteur en aluminium et sa durée de vie prolongée, il est idéal pour les projets tertiaires où le confort lumineux et la fiabilité sont essentiels. De plus, il bénéficie d’une garantie de 5 ans, vous assurant un investissement sécurisé.

Applications :

Circulations, bureaux, halls, espaces d’accueil, salles de lecture, écoles.

Les + produit :

✓ Connexion rapide – bornier automatique

✓ Câblage traversant

✓ Réflecteur aluminium UGR<19 pour un éclairage confortable

EDO Downlight LIT by Cardi

Nouveautés 2026-2027 LIT by Cardi

Découvrez tous nos nouveaux produits dans le catalogue LIT by Cardi.

Nouveautés 2026-2027 LIT by CardiJe consulte le catalogue