PRIX PROMO ! Orange Lighting Weeks

PRIX PROMO ! Orange Lighting Weeks

PRIX PROMO ! Orange Lighting Weeks

Du 1er octobre au 30 novembre 2026, découvrez les solutions d'éclairage Ledvance à tarifs privilégiés pour vos chantiers.

Je consulte les offres

Les incontournables

SPOT COMBO MULTI SELECT IP65/IP5X

  • Recouvrable par la plupart des matériaux d'isolation, conformément à la NF C 15-100 2024.
  • Convient aux constructions BBC / RE2020
  • Polyvalent : sélecteur de puissance (Multi Lumen) et de température de couleur (Multi Colour) en façade, sous la collerette

PANEL COMPACT 600

  • Économies d ‘énergie grâce à l‘efficacité élevée du système : jusqu‘à 140 lm/W
  • Haute homogénéité de la teinte SDCM 3
  • Bornier automatique avec repiquage et filin de sécurité

Rénovation Bureaux

PL COMP 600 V 30W ML 83040 UGR19

  • Economies d ‘énergie grâce à l‘efficacité élevée du système : jusqu‘à 140 lm/W
  • Haute homogénéité de la teinte SDCM 3
  • Bornier automatique avec repiquage et filin de sécurité

DL SLIM ALU D205 V 19W MS 840

  • Faible profondeur d‘installation
  • Très polyvalent grâce à la sélection de la température de couleur (Multi Colour) et des

Chantiers résidentiels

SPOT COMBO MULTI SELECT IP65/IP5X

  • Recouvrable par la plupart des matériaux d'isolation, conformément à la NF C 15-100 2024.
  • Convient aux constructions BBC / RE2020
  • Polyvalent : sélecteur de puissance (Multi Lumen) et de température de couleur (Multi Colour) en façade, sous la collerette

LAMPES LED RÉFLECTEUR 50 3CCT 36° 4,2W

  • Lampes LED GU10 avec sélecteur de 3 températures de couleurs
  • Du blanc chaud ou blanc froid avec le même produit

Modernisation industrie

ETANCHE DP COMPACT VALUE 1500 44W 840-850-865

  • Très polyvalent grâce à la sélection de la température de couleur (Multi Colour) et des niveaux de flux lumineux (Multi Lumen)
  • Câblage traversant pré installé

ETANCHE DP FIT 1500 55W 840-850-865

  • Economies d ‘énergie grâce au rendement élevé (160lm/W)
  • Grande polyvalence grâce aux niveaux de flux lumineux (Multi Lumen) et aux couleurs (Multi Colour)

Valorisation des extérieurs

FLOODLIGHT IP66 41W/830 SYM 100 Multi Lumen

  • Corps en aluminium 100% recyclé et 100% recyclable
  • Très polyvalent grâce aux niveaux de flux lumineux sélectionnables (Multi Lumen) sur le boîtier
  • Robuste : IP66, IK07/IK08 et classe de corrosion C4

SURFACE BULKHEAD Ø 312 mm, 17/15/12,5/10 W

  • Très polyvalent grâce à la sélection de la température de couleur (Multi Colour) et des niveaux de flux lumineux (Multi Lumen) sur l'alimentation

Projets sportifs

LOW BAY FLEX 1500 105W/840 VW - Très extensif

  • Économique grâce à une efficacité lumineuse élevée jusqu‘à 160 lm/W
  • Installation facile et rapide grâce au boîtier de connexion sans outil avec bornes à 5 et 7 pôles

DALI-2 PUSH BUTTON COUPLER LEDVANCE

  • VIVARES DALI-2
  • Coupleur de boutons-poussoir
  • Indice de protection : IP20

Conditions de vente :

Offre valable du 1er octobre au 30 novembre 2026, pour les professionnels hors affaires et marchés, hors clients grands comptes nationaux, dans la limite des stocks disponibles, sur la sélection de produits avec prix de vente nets. Cette offre est non cumulable avec d’autres promotions commerciales en cours. Les prix s’entendent nets hors taxes et n’intègrent pas le montant lié à la DEEE.