Filtres généraux
Marques
Filtres techniques
hauteur
profondeur
largeur
type de réfrigérant
classe d'efficience énergétique de chauffage
température max. de départ chauffage
Générateur de chauffage hydraulique
10000 produits
Copie
Copie
hauteur: 50 mm
largeur: 100 mm
profondeur: 100 mm
type d'accessoire/pièce détachée: autre
adapté à: montage à l’intérieur
hauteur: 170 mm
hauteur: 100 mm
largeur: 800 mm
profondeur: 80 mm
Copie
Copie
hauteur: 110 mm
largeur: 180 mm
profondeur: 130 mm
Copie
Copie
puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511: 16 kW
COP à 7/35 °C selon EN 14511: 4.28
COPd à Tj=+7°C: 4.44
modèle: complet
puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511: 15.17 kW
COP à 7/35 °C selon EN 14511: 4.1
modèle: complet
puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511: 9.5 kW
COP à 7/35 °C selon EN 14511: 4.5