Filtres généraux

Gestion, régulation et programmation (13883)

Aucun résultat trouvé

Filtres techniques

Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé

Gestion, régulation et programmation

10000 produits

Delta Dore
  • Copie

  • Copie

  • type de compteur: électronique

  • courant maximal (Imax): 90 A

  • tension nominale (Un) N-L: 230...230 V

Delta Dore
  • Copie

  • Copie

  • système de bus KNX: Non

  • autres systèmes de bus: sans

  • modèle: compteur d'énergie

Delta Dore
  • système de bus KNX: Non

  • autres systèmes de bus: sans

  • modèle: compteur d'énergie

Delta Dore
  • modèle: marche-arrêt

  • mode de pose: saillie/encastré

  • charge de contact max.: 10 A

Delta Dore
  • mode de pose: saillie

  • charge de contact max.: 2 A

  • couleur: blanc

Delta Dore
  • Copie

  • Copie

  • type de compteur: électronique

  • courant maximal (Imax): 90 A

  • tension nominale (Un) N-L: 230...230 V

Delta Dore
  • Copie

  • Copie

  • plage de mesure: 0...40 °C

  • caractéristique de réglage: PI

  • couleur: blanc

Delta Dore
  • Copie

  • Copie

  • plage de mesure: 5...30 °C

  • caractéristique de réglage: PID

  • couleur: blanc

Delta Dore
  • Copie

  • Copie

  • modèle: marche-arrêt

  • mode de pose: saillie

  • charge de contact max.: 5 A

Delta Dore
  • Copie

  • Copie

  • bouton-poussoir de mise en veille: Non

  • sans fil: Oui

  • indice de protection (IP): IP30

Delta Dore
  • Copie

  • Copie

  • mode commutation: Oui

  • avec émetteur radio manuel: Oui

  • mode de pose: encastré

Thermor
  • Copie

  • Copie

  • mode de connexion internet: Wi-Fi/WLAN

  • pilotage de l'éclairage: Non

  • pilotage des ouvrants (volets, portes): Non

Netatmo
  • élément de régulation: autre

  • finition capteur de température: autre

  • milieu: air

Frico
  • Copie

  • Copie

  • charge de contact max.: 16 A

  • couleur: gris

  • raccordement: sans fil

Delta Dore
  • Copie

  • Copie

  • modèle: marche-arrêt

  • mode de pose: saillie

  • charge de contact max.: 2 A

Delta Dore
  • Copie

  • Copie

  • avec émetteur radio manuel: Oui

  • mode de pose: saillie

  • couleur: blanc

Delta Dore
  • Copie

  • Copie

  • modèle: marche-arrêt

  • mode de pose: saillie

  • couleur: blanc

Atlantic Clim & Ventil
  • Copie

  • Copie

  • mode de pose: saillie

  • avec télécommande: Oui

  • adapté à un élément d'affichage: Oui

Delta Dore
  • Copie

  • Copie

  • avec émetteur radio manuel: Oui

  • mode de pose: saillie

  • couleur: blanc

Delta Dore
  • Copie

  • Copie

  • type de compteur: électronique

  • tension nominale (Un) N-L: 230...230 V

  • modèle: transformateur de mesure

Netatmo
  • Copie

  • Copie

  • type de régulation on/off: Oui

  • modulation du type de régulation: Non

  • plage de mesure: 0...50 °C

Delta Dore
Delta Dore
  • Copie

  • Copie

  • nombre de canaux: 2

  • tension d’alimentation: 230...230 V

  • programme 24 h: Oui

Thermor
  • Copie

  • Copie

  • type d'accessoire/pièce détachée: élément électrique

  • matériau: plastique

  • couleur: blanc