Filtres généraux
Marques
Filtres techniques
couleur
indice de protection (IP)
matériau
matériau du boîtier/corps
raccordement électrique
haute induction
forme
modèle
avec filtre
vanne d'obturation d'alimentation
modèle d'air sortant limité
bouchon d'évacuation
avec réglage du volume
Ventilation résidentielle
6179 produits
Copie
Copie
matériau du boîtier/corps: plastique
type de moteur: EC (commutation électronique)
signal de commande: autre
matériau du boîtier/corps: plastique
type de moteur: AC
raccordement: extrémité pointue
matériau du boîtier/corps: plastique
type de moteur: AC
signal de commande: autre
matériau du boîtier/corps: plastique
type de moteur: EC (commutation électronique)
diamètre nominal du conduit: 80 mm
matériau tuyau intérieur: PVC
matériau tuyau extérieur: PVC
diamètre intérieur: 80 mm
matériau du boîtier/corps: plastique
type de moteur: AC
signal de commande: autre
matériau du boîtier/corps: plastique
signal de commande: autre
diamètre nominal du conduit: 80 mm
matériau du boîtier/corps: autre
type de moteur: AC
signal de commande: autre
matériau du boîtier/corps: plastique
type de moteur: AC
signal de commande: autre
matériau tuyau intérieur: PVC
matériau tuyau extérieur: PVC
diamètre intérieur: 125 mm
matériau tuyau intérieur: PVC
matériau tuyau extérieur: fibre de verre avec revêtement en PVC
diamètre intérieur: 80 mm
Copie
Copie
matériau tuyau intérieur: PVC
matériau tuyau extérieur: fibre de verre avec revêtement en PVC
diamètre intérieur: 125 mm
Copie
Copie
couleur: blanc
matériau: plastique
régulation automatique: Non
Copie
Copie
matériau du boîtier/corps: plastique
type de moteur: AC
signal de commande: autre
matériau tuyau intérieur: autre
matériau tuyau extérieur: autre
matériau isolant: laine de verre
matériau: plastique
diamètre nominal du canal de raccordement: 80 mm
haute induction: Oui
matériau du boîtier/corps: plastique
type de moteur: EC (commutation électronique)
signal de commande: autre
couleur: blanc
matériau: plastique
forme: rond
mode de pose: montage mural/par tube
matériau du boîtier/corps: plastique
couleur: blanc
matériau du boîtier/corps: plastique
tension de raccordement: 230 V
indice de protection (IP): IP44
matériau du boîtier/corps: plastique
diamètre nominal du conduit: 80 mm
volume d'air max. à 50 Pa: 260 m³/h
matériau du boîtier/corps: plastique
signal de commande: autre
diamètre nominal du conduit: 80 mm
matériau du boîtier/corps: plastique
type de moteur: AC
diamètre nominal du conduit: 80 mm
matériau du boîtier/corps: plastique
diamètre nominal du conduit: 80 mm
volume d'air max. à 50 Pa: 330 m³/h