Filtres généraux
Marques
Filtres techniques
couleur
indice de protection (IP)
matériau
matériau du boîtier/corps
raccordement électrique
hauteur
largeur
haute induction
forme
modèle
avec filtre
vanne d'obturation d'alimentation
modèle d'air sortant limité
Ventilation résidentielle
5823 produits
![Atlantic Clim & Ventil](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00015.gif?ts=1646344049287&type=bh32&type=bh32)
Copie
Copie
matériau du boîtier/corps: plastique
type de moteur: EC (commutation électronique)
signal de commande: autre
![Atlantic Clim & Ventil](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00015.gif?ts=1646344049287&type=bh32&type=bh32)
matériau du boîtier/corps: plastique
type de moteur: AC
signal de commande: autre
![S&P](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00039.gif?ts=1646344049308&type=bh32&type=bh32)
matériau du boîtier/corps: plastique
type de moteur: AC
raccordement: extrémité pointue
![Aldes](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00046.gif?ts=1646344049315&type=bh32&type=bh32)
matériau du boîtier/corps: plastique
type de moteur: EC (commutation électronique)
diamètre nominal du conduit: 80 mm
![Atlantic Clim & Ventil](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00015.gif?ts=1646344049287&type=bh32&type=bh32)
Copie
Copie
couleur: blanc
matériau: plastique
régulation automatique: Non
![S&P](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00039.gif?ts=1646344049308&type=bh32&type=bh32)
matériau tuyau intérieur: PVC
matériau tuyau extérieur: PVC
diamètre intérieur: 80 mm
![Atlantic Clim & Ventil](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00015.gif?ts=1646344049287&type=bh32&type=bh32)
matériau du boîtier/corps: plastique
signal de commande: autre
diamètre nominal du conduit: 80 mm
![Atlantic Clim & Ventil](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00015.gif?ts=1646344049287&type=bh32&type=bh32)
matériau du boîtier/corps: plastique
type de moteur: AC
signal de commande: autre
![Atlantic Clim & Ventil](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00015.gif?ts=1646344049287&type=bh32&type=bh32)
matériau du boîtier/corps: plastique
type de moteur: EC (commutation électronique)
signal de commande: autre
![S&P](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00039.gif?ts=1646344049308&type=bh32&type=bh32)
matériau du boîtier/corps: autre
type de moteur: AC
signal de commande: autre
![S&P](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00039.gif?ts=1646344049308&type=bh32&type=bh32)
matériau tuyau intérieur: PVC
matériau tuyau extérieur: PVC
diamètre intérieur: 125 mm
![S&P](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00039.gif?ts=1646344049308&type=bh32&type=bh32)
mode de pose: montage mural/par tube
matériau du boîtier/corps: plastique
couleur: blanc
![Atlantic Clim & Ventil](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00015.gif?ts=1646344049287&type=bh32&type=bh32)
volume d'air non chargé: 50 m³/h
puissance absorbée: 0.0015 W
tension de raccordement: 230 V
![Atlantic Clim & Ventil](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00015.gif?ts=1646344049287&type=bh32&type=bh32)
matériau tuyau intérieur: PVC
matériau tuyau extérieur: fibre de verre avec revêtement en PVC
diamètre intérieur: 80 mm
![Atlantic Clim & Ventil](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00015.gif?ts=1646344049287&type=bh32&type=bh32)
Copie
Copie
matériau du boîtier/corps: plastique
type de moteur: AC
signal de commande: autre
![Aldes](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00046.gif?ts=1646344049315&type=bh32&type=bh32)
matériau du boîtier/corps: plastique
volume d'air max. à 50 Pa: 370 m³/h
volume d'air max. à 100 Pa: 350 m³/h
![Aldes](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00046.gif?ts=1646344049315&type=bh32&type=bh32)
matériau du boîtier/corps: plastique
diamètre nominal du conduit: 80 mm
volume d'air max. à 50 Pa: 260 m³/h
![Atlantic Clim & Ventil](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00015.gif?ts=1646344049287&type=bh32&type=bh32)
matériau: plastique
diamètre nominal du canal de raccordement: 80 mm
haute induction: Oui
![S&P](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00039.gif?ts=1646344049308&type=bh32&type=bh32)
couleur: blanc
matériau: plastique
forme: rond
![S&P](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00039.gif?ts=1646344049308&type=bh32&type=bh32)
matériau du boîtier/corps: plastique
type de moteur: AC
signal de commande: autre
![Atlantic Clim & Ventil](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00015.gif?ts=1646344049287&type=bh32&type=bh32)
Copie
Copie
matériau tuyau intérieur: PVC
matériau tuyau extérieur: fibre de verre avec revêtement en PVC
diamètre intérieur: 125 mm
![S&P](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00039.gif?ts=1646344049308&type=bh32&type=bh32)
matériau tuyau intérieur: PVC
matériau tuyau extérieur: PVC
diamètre intérieur: 160 mm
![Atlantic Clim & Ventil](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00015.gif?ts=1646344049287&type=bh32&type=bh32)
matériau du boîtier/corps: plastique
type de moteur: AC
signal de commande: autre
![S&P](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00039.gif?ts=1646344049308&type=bh32&type=bh32)
matériau du boîtier/corps: plastique
type de moteur: AC
signal de commande: autre