Filtres généraux
Marques
Filtres techniques
couleur
indice de protection (IP)
matériau
matériau du boîtier/corps
raccordement électrique
haute induction
Ventilation résidentielle
6179 produits
matériau du boîtier/corps: plastique
type de moteur: AC
raccordement: extrémité pointue
Copie
Copie
matériau du boîtier/corps: plastique
type de moteur: EC (commutation électronique)
signal de commande: autre
matériau du boîtier/corps: plastique
type de moteur: AC
signal de commande: autre
matériau du boîtier/corps: plastique
type de moteur: EC (commutation électronique)
diamètre nominal du conduit: 80 mm
matériau tuyau intérieur: PVC
matériau tuyau extérieur: PVC
diamètre intérieur: 80 mm
matériau du boîtier/corps: plastique
type de moteur: AC
signal de commande: autre
matériau du boîtier/corps: plastique
signal de commande: autre
diamètre nominal du conduit: 80 mm
matériau du boîtier/corps: plastique
type de moteur: AC
signal de commande: autre
matériau du boîtier/corps: autre
type de moteur: AC
signal de commande: autre
matériau tuyau intérieur: PVC
matériau tuyau extérieur: fibre de verre avec revêtement en PVC
diamètre intérieur: 80 mm
matériau tuyau intérieur: PVC
matériau tuyau extérieur: PVC
diamètre intérieur: 125 mm
Copie
Copie
couleur: blanc
matériau: plastique
régulation automatique: Non
Copie
Copie
matériau tuyau intérieur: PVC
matériau tuyau extérieur: fibre de verre avec revêtement en PVC
diamètre intérieur: 125 mm
matériau tuyau intérieur: autre
matériau tuyau extérieur: autre
matériau isolant: laine de verre
Copie
Copie
matériau du boîtier/corps: plastique
type de moteur: AC
signal de commande: autre
mode de pose: montage mural/par tube
matériau du boîtier/corps: plastique
couleur: blanc
matériau: plastique
diamètre nominal du canal de raccordement: 80 mm
haute induction: Oui
couleur: blanc
matériau: plastique
forme: rond
matériau du boîtier/corps: plastique
type de moteur: EC (commutation électronique)
signal de commande: autre
mode de pose: montage mural/par tube
matériau du boîtier/corps: plastique
couleur: blanc
matériau du boîtier/corps: plastique
diamètre nominal du conduit: 80 mm
volume d'air max. à 50 Pa: 260 m³/h
matériau du boîtier/corps: plastique
tension de raccordement: 230 V
indice de protection (IP): IP44
matériau du boîtier/corps: plastique
type de moteur: AC
diamètre nominal du conduit: 80 mm
matériau du boîtier/corps: plastique
diamètre nominal du conduit: 80 mm
volume d'air max. à 50 Pa: 330 m³/h