Filtres généraux

Ventilation résidentielle (5823)

Aucun résultat trouvé

Filtres techniques

Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé

Ventilation résidentielle

5823 produits

Atlantic Clim & Ventil
  • matériau du boîtier/corps: plastique

  • type de moteur: EC (commutation électronique)

  • signal de commande: autre

Atlantic Clim & Ventil
  • matériau du boîtier/corps: plastique

  • type de moteur: AC

  • signal de commande: autre

Aldes
  • Copie

  • Copie

  • matériau du boîtier/corps: plastique

  • type de moteur: EC (commutation électronique)

  • diamètre nominal du conduit: 80 mm

S&P
  • Copie

  • Copie

  • matériau du boîtier/corps: plastique

  • type de moteur: AC

  • raccordement: extrémité pointue

Atlantic Clim & Ventil
  • couleur: blanc

  • matériau: plastique

  • régulation automatique: Non

S&P
  • Copie

  • Copie

  • matériau tuyau intérieur: PVC

  • matériau tuyau extérieur: PVC

  • diamètre intérieur: 80 mm

Atlantic Clim & Ventil
  • Copie

  • Copie

  • matériau du boîtier/corps: plastique

  • signal de commande: autre

  • diamètre nominal du conduit: 80 mm

Atlantic Clim & Ventil
  • matériau du boîtier/corps: plastique

  • type de moteur: AC

  • signal de commande: autre

S&P
  • matériau du boîtier/corps: autre

  • type de moteur: AC

  • signal de commande: autre

Aldes
  • Copie

  • Copie

  • matériau du boîtier/corps: plastique

  • diamètre nominal du conduit: 80 mm

  • volume d'air max. à 50 Pa: 260 m³/h

Atlantic Clim & Ventil
  • volume d'air non chargé: 50 m³/h

  • puissance absorbée: 0.0015 W

  • tension de raccordement: 230 V

S&P
  • Copie

  • Copie

  • matériau tuyau intérieur: PVC

  • matériau tuyau extérieur: PVC

  • diamètre intérieur: 125 mm

Atlantic Clim & Ventil
  • matériau du boîtier/corps: plastique

  • type de moteur: AC

  • signal de commande: autre

S&P
  • mode de pose: montage mural/par tube

  • matériau du boîtier/corps: plastique

  • couleur: blanc

Atlantic Clim & Ventil
  • Copie

  • Copie

  • matériau tuyau intérieur: PVC

  • matériau tuyau extérieur: fibre de verre avec revêtement en PVC

  • diamètre intérieur: 80 mm

Atlantic Clim & Ventil
  • Copie

  • Copie

  • matériau: plastique

  • diamètre nominal du canal de raccordement: 80 mm

  • haute induction: Oui

S&P
  • Copie

  • Copie

  • couleur: blanc

  • matériau: plastique

  • forme: rond

Aldes
  • Copie

  • Copie

  • matériau du boîtier/corps: plastique

  • volume d'air max. à 50 Pa: 370 m³/h

  • volume d'air max. à 100 Pa: 350 m³/h

S&P
  • Copie

  • Copie

  • matériau du boîtier/corps: plastique

  • type de moteur: AC

  • signal de commande: autre

S&P
  • Copie

  • Copie

  • matériau du boîtier/corps: plastique

  • tension de raccordement: 230 V

  • indice de protection (IP): IP44

Atlantic Clim & Ventil
  • matériau tuyau intérieur: PVC

  • matériau tuyau extérieur: fibre de verre avec revêtement en PVC

  • diamètre intérieur: 125 mm

S&P
  • Copie

  • Copie

  • matériau tuyau intérieur: PVC

  • matériau tuyau extérieur: PVC

  • diamètre intérieur: 160 mm

Aldes
  • Copie

  • Copie

  • matériau du boîtier/corps: plastique

  • diamètre nominal du conduit: 80 mm

  • volume d'air max. à 50 Pa: 330 m³/h

Atlantic Clim & Ventil
  • matériau du boîtier/corps: plastique

  • type de moteur: AC

  • signal de commande: autre