Hager - witty prise 2P+T, IP55, M2+ saillie, 3,7kW, protections incl., pour véh. élec. - XEV080P

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant de charge - 16 A
déverrouillage de secours en cas de panne de courant - Non
nombre max. de points de chargement commandables - 1
avec interface de communication - Non
largeur - 75 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
witty prise
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3250617111751
Réf. Sonepar
05083711175
Réf. Fournisseur
XEV080P
Marque
Hager
courant de charge:
16 A
déverrouillage de secours en cas de panne de courant:
Non
nombre max. de points de chargement commandables:
1
avec interface de communication:
Non
largeur:
75 mm
hauteur:
75 mm
profondeur:
22.8 mm
tension nominale (Un):
250...250 V
Les Atouts de l'article:
Pack tout en 1 : witty prise et sa protection différentielle. Délivre 16A si le câble de charge est adapté (pourvu d'un système de reconnaissance compatible avec la prise)
Les Atouts de la gamme:
La prise witty de chez Hager est une prise domestique renforcée destinée à la recharge des véhicules électriques.
Développée sur la base technique de l’appareillage étanche hager cubyko, la witty prise peut être installée en intérieur comme en extérieur, en saillie ou en encastré.
Elle affiche une solidité flatteuse et dispose des indices IP55 et IK07.
D’une puissance de 3,7kW (16A monophasé), cette prise 2P+T est idéale pour la recharge de vélos électriques, scooters électriques ainsi que pour les véhicules électriques disposant d’une petite batterie ou réalisant de petits trajets.
C’est la solution idéale pour débuter dans la e-mobilité !
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100
Quelques mots du fabricant :
Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.




