Hikvision - 8 voies, NVR PoE-PoE+ - 303603696

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'enregistrement - numérique
Nombre de ports LAN - 1
puissance max. PoE - 120 W
avec détecteur de mouvement vidéo - Oui
alimentation électrique redondante - Non
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
6954273635206
Réf. Sonepar
07807363520
Réf. Fournisseur
303603696
Réf. Commerciale
Hikvision
type d'enregistrement:
numérique
Nombre de ports LAN:
1
puissance max. PoE:
120 W
avec détecteur de mouvement vidéo:
Oui
alimentation électrique redondante:
Non
puissance absorbée:
180 W
nombre de ports PoE:
8
power over Ethernet:
802.3 at (PoE+)
nombre de caméras préinstallées:
8
nombre de baies pour disques durs:
2
potent pour RAID 0:
Non
potent pour RAID 1:
Non
potent pour RAID 5:
Non
capacité de permuttage à chaud du disque dur:
Non
largeur:
385 mm
hauteur:
52 mm
profondeur:
315 mm
RAID 6 capable:
Non