Iboco - Prise Tercia 2 pôles + terre double spécial goulotte alucolor - B45023

IBOCO
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - broche de contact de protection

  • nombre d'unités - 4

  • couleur - titane

  • mode de pose - encastré

  • courant nominal - 16 A

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8015892624694

Réf. Sonepar

00055262469

Réf. Fournisseur

B45023

Marque

Iboco

modèle:

broche de contact de protection

nombre d'unités:

4

couleur:

titane

mode de pose:

encastré

courant nominal:

16 A

nombre de pôles coupés (ronds):

1

nombre de pôles coupés (plats):

0

avec voyant indicateur:

Non

nombre de modules (construction modulaire):

4

impression/marquage:

sans

type de connexion:

borne à vis

avec volet de protection:

Non

avec eclips / protection enfant:

Oui

numéro RAL (équivalent):

9006

finition métallique:

Non

transparent:

Non

verrouillable:

Non

mécanisme d'éjection:

Non

encastrement isolé:

Oui

avec éclairage fonctionnel:

Non

avec éclairage d'orientation:

Non

avec microfusible:

Non

type de fixation:

fixation avec vis

matériau:

plastique

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

laqué / peint

finition de la surface:

mat

traitement antibactérien:

Non

Avec dispositif on/off:

Non

repiquage possible:

Oui

prise inclinée ou inclinable:

Oui

tension nominale:

250 V

fréquence:

50...60 Hz

sensibilité / courant de défaut nominal (I?n):

0 mA

adapté à la classe de protection (IP):

IP2X

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

largeur d'appareil:

90 mm

hauteur d'appareil:

45 mm

profondeur d'appareil:

42.5 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

40 mm

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Prise Tercia 2 pôles + terre double spécial goulotte alucolor RAL9006

Les Atouts de l'article:

Prises inclinées spéciales goulottes PC-SG
Pratique, positionnez vos prises dans le bon sens (horizontal ou vertical) en optimisant leur utilisation

LES +
Mise en oeuvre facilitée - Economie de temps

Les Atouts de la gamme:

APPLICATIONS VARIEES
Blanc, Noir, AluColor, Rouge, Orange et Vert disponibles en standard et autres couleurs sur demande - Des prises 2P+T simples, doubles ou triples - Des prises 2P+T détrompées simples, doubles ou triples - Des prises RJ45 pour tous vos besoins - Des prises de communication USB, HDMI, RCA, XLR, BNC, VGA et Jack pour toutes vos connexions - Des chargeurs USB double, interrupteur bipolaire et sorties de câble - Positionnement vertical ou horizontal sur prise spéciale goulotte - Ajoutez le SERCABLE et sécurisez vos connexions

RAPIDITE
Pièce de jonction : Pour raccorder 2 blocs de prises - Evite les espaces entre les blocs - Gain de temps important à la pose

FACILITE
Raccordement latéral automatique pour faciliter le câblage - Double entrée pour repiquage repéré (phase, neutre, terre) - Poussoir de déconnexion repéré

COMPATIBILITE
Appareillages compatibles avec nos gammes TerCia : goulottes d'installation TA-C45, boîtes de sol BDS-C45, nourrices NRC-C45, colonnes et colonnettes CLS-C45, CLE-C45 et CLM-C45 - intégration possible dans les goulottes de distribution TA-E et TA-G

PERSONNALISABLE
Couleur, longueur, équipement : sur demande

Quelques mots du fabricant :

Aménagez ou rénovez vos logements, équipez vos bureaux, automatisez vos machines ou alimentez les ERP grâce à nos solutions normées, Iboco répond à tous vos besoins.