Lapp - oLFLEX SOLAR XLS-R T 2X2.5 BK-RD
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 2.5 mm²
matériau de la gaine - polyoléfine
classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin
nombre de conducteurs - 2
Tension nominale U0 - 600 V
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4044776104322
Réf. Sonepar
00205610432
Réf. Fournisseur
0023982
Réf. Commerciale
Lapp
section nominale du conducteur
2.5 mm²
matériau de la gaine
polyoléfine
classe du conducteur
classe 5 - âme souple fil fin
nombre de conducteurs
2
Tension nominale U0
600 V
isolation des fils
polyoléfine
marquage du conducteur
couleur
avec conducteur de protection
Non
couleur de gaine
noir
géométrie du câble
plat
sans halogène selon EN 60754-1/2
Oui
ignifugé
selon IEC/EN 60332-2-1
à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2
Non
largeur de conduite approx.
9.9 mm
hauteur de conduite approx.
4.8 mm
température extérieure admissible du câble, en mouvement
-40...100 °C
température extérieure admissible du câble, fixe
-40...100 °C
tension nominale U
1000 V
ÖLFLEX SOLAR XLS-R T 2X2.5 BK-RD