Legrand - Boîte de dérivation rectangulaire - 310x240x124mm - fermeture 1/4 de tour - gris - 092082

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
forme - rectangulaire
pour diamètre du tube - 32 mm
indice de protection (IP) - IP55
longueur - 332 mm
largeur - 262 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3245060920821
Réf. Sonepar
00001092082
Réf. Fournisseur
092082
Marque
Legrand
forme:
rectangulaire
pour diamètre du tube:
32 mm
indice de protection (IP):
IP55
longueur:
332 mm
largeur:
262 mm
profondeur:
132 mm
mode de pose:
universel
garnissage:
sans
couleur:
gris
section de conducteur max.:
32 mm²
montage dans le sol:
Non
montage sous l'eau:
Non
entrée de l'arrière:
Non
connectable:
Non
nombre d'entrées:
24
type de traversée de boîtier:
membrane à niveaux à découper
matériau:
plastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
non traité
pays de fabrication:
POLOGNE
couvercle transparent:
Non
fixation du couvercle:
fermeture à baïonnette
coulable:
Non
masse de coulage fournie:
Non
plombable:
Non
tension d'isolement assignée (Ui):
500 V
maintien de fonction:
sans
avec blindage:
Non
résistant aux intempéries:
Oui
température d'utilisation:
-25...40 °C
version anti-déflagration:
Non
pour Ex-Zone gaz:
sans
pour poussière Ex-Zone:
sans
Les Atouts de l'article:
Boîte de dérivation rectangulaire Plexo - Gris RAL7035IP55 - IK07 - 750°C - 24 embouts - 310mm x 240mm x 124mmØ câbles et tubes acceptés : 4mm à 40mmTenue au fil incandescent 750°C (NF EN 60695-2-11) - Boîte sans retardateur de flammes halogénées (Directive Européenne RoHS 2002/95/CE) - Température d'utilisation - 25°C à + 40°CEmbouts interchangeables à entrée directe pour tubes IRL jusqu'à Ø16mm et câbles R02V - Prédécoupe repérée pour tubes IRL Ø inférieur à 16mm - Couvercle imperdable par lien déclipsable entre boîte et couvercle sauf boîte 310mm x 240mm et 360mm x 270mm - Ouverture/Fermeture du couvercle par 1/4 de tour avec tournevis plat, repérage 0 et I - La classe II est assurée par les bouchons de protection (livrés) des vis de fixation
Les Atouts de la gamme:
Les boîtes de dérivation étanches Plexo permettent tous les raccordements en résidentiel ou tertiaire, à l'intérieur ou l'extérieur grâce à un IP 55 et un IK 07. Elles peuvent être utilisées dans les ERP avec 3 niveaux de tenue aux fils incandescents répondant aux normes d'installation dans ces locaux (960°, 750° et 650°). Elles sont disponibles en version ronde, carrée ou rectangulaire, avec embouts à entrée directe interchangeables ou avec entrées pré-défonçables. Les couvercles sont enclipsables ou à fermeture par vis ¼ de tour. Les boîtes de dérivation résistent à des températures allant de -25 °C à + 45 °C, aux intempéries, mais aussi aux UV, au brouillard salin, aux huiles et graisses. Une boîte compacte est disponible pour les espaces à encombrement réduit.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.
Un produit Legrand
Découvrez toute la gamme Legrand


