Filtres généraux
Marques
Filtres techniques
indice de protection (IP)
couleur du boîtier/corps
température de couleur
flux lumineux utile
puissance du système
classe de protection
matériau du boîtier/corps
indice de rendu des couleurs CRI
puissance de lampe acceptée
source lumineuse
tension nominale (Un)
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
douille
flux lumineux
Résultats pour "blachere"
2792 produits
puissance du système: 200 W
température de couleur: 3000...4000 K
flux lumineux utile: 26000 lm
puissance du système: 50 W
température de couleur: 3000...4000 K
flux lumineux utile: 5400 lm
puissance du système: 150 W
température de couleur: 3000...4000 K
flux lumineux utile: 19500 lm
Copie
Copie
Culot: B22d
dimmable/gradable: Non
diamètre: 45 mm
Copie
Copie
puissance du système: 20 W
température de couleur: 3000...3000 K
flux lumineux utile: 2420 lm
Copie
Copie
puissance du système: 29 W
température de couleur: 3000...3000 K
flux lumineux utile: 3480 lm
puissance du système: 100 W
température de couleur: 3000...4000 K
flux lumineux utile: 13000 lm
puissance du système: 75 W
température de couleur: 3000...4000 K
flux lumineux utile: 8600 lm
indice de protection (IP): IP65
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
couleur du boîtier/corps: acier inoxydable
puissance du système: 100 W
température de couleur: 3000...4000 K
flux lumineux utile: 11000 lm
puissance du système: 190 W
température de couleur: 3000...3000 K
flux lumineux utile: 25000 lm
puissance du système: 100 W
température de couleur: 3000...3000 K
flux lumineux utile: 12000 lm
puissance du système: 190 W
température de couleur: 4000...4000 K
flux lumineux utile: 25000 lm
puissance du système: 120 W
température de couleur: 3000...3000 K
flux lumineux utile: 15015 lm
puissance du système: 300 W
température de couleur: 4000...4000 K
flux lumineux utile: 40000 lm
puissance du système: 20 W
température de couleur: 3000...4000 K
flux lumineux utile: 2300 lm
Copie
Copie
modèle: détecteur de mouvement
longueur de portée max.: 12 m
commutateur de sélection: Non
Copie
Copie
puissance du système: 20 W
température de couleur: 3000...3000 K
flux lumineux utile: 2360 lm
puissance du système: 30 W
température de couleur: 3000...4000 K
flux lumineux utile: 3150 lm
puissance du système: 50 W
température de couleur: 3000...4000 K
flux lumineux utile: 5250 lm