Filtres généraux
Marques
Filtres techniques
couleur de la lumière
indice de protection (IP)
couleur du boîtier/corps
température de couleur
flux lumineux utile
puissance du système
classe de protection
matériau du boîtier/corps
indice de rendu des couleurs CRI
tension de lampe
puissance de lampe acceptée
source lumineuse
tension nominale (Un)
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
Résultats pour "blachere"
2792 produits
puissance du système: 20 W
température de couleur: 4000...4000 K
flux lumineux utile: 2400 lm
puissance du système: 45 W
température de couleur: 3000...3000 K
flux lumineux utile: 4950 lm
puissance du système: 16 W
température de couleur: 3000...4000 K
flux lumineux utile: 2000 lm
flux lumineux utile: 420 lm
température de couleur: 3000...3000 K
indice de protection (IP): IP66
puissance du système: 23.5 W
température de couleur: 3000...3000 K
flux lumineux utile: 3000 lm
puissance du système: 18 W
flux lumineux utile: 800 lm
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 29.5 W
flux lumineux utile: 3646 lm
température de couleur: 3000...3000 K
indice de protection (IP): IP65
indice de protection contre les chocs (IK): IK07
matériau du boîtier/corps: aluminium
puissance du système: 43 W
température de couleur: 4000...4000 K
flux lumineux utile: 5850 lm
puissance du système: 49.5 W
flux lumineux utile: 7000 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 13 W
flux lumineux utile: 0 lm
indice de protection (IP): IP65
puissance du système: 69.8 W
température de couleur: 3000...3000 K
flux lumineux utile: 8400 lm
puissance du système: 200 W
température de couleur: 3000...3000 K
flux lumineux utile: 22000 lm
Copie
Copie
type d'accessoire/pièce détachée: coupleur/connecteur en forme de T
couleur: noir
nombre de conducteurs: 3
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: anthracite
puissance du système: 9.7 W
température de couleur: 3000...3000 K
flux lumineux utile: 950 lm
puissance du système: 103 W
température de couleur: 3000...3000 K
flux lumineux utile: 12619 lm
puissance du système: 13 W
indice de protection (IP): IP54
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 0 h
puissance du système: 12.5 W
température de couleur: 3000...3000 K
flux lumineux utile: 1450 lm
puissance du système: 6 W
flux lumineux utile: 245 lm
température de couleur: 2700...2700 K
couleur du boîtier/corps: gris
douille: E27
adapté à un montage en saillie: Oui
montage mural: Oui
adapté à un montage sur traverse: Oui
puissance du système: 0 W
flux lumineux utile: 1980 lm
température de couleur: 3000...3000 K
flux lumineux utile: 420 lm
température de couleur: 3000...3000 K
indice de protection (IP): IP66