calibre/courant nominal assigné (In)
tension assignée (Ue)
type de tension
indice de protection (IP)
classe de fonctionnement
finition du voyant indicateur
Résultats pour "eaton"
10000 produits
tension d'entrée: 161...284 V
nombre de phases primaires: 1
tension de sortie: 161...284 V
tension d'entrée: 161...284 V
nombre de phases primaires: 1
tension de sortie: 161...284 V
type d'accessoire/pièce détachée: interface réseau
largeur: 132 mm
hauteur: 42 mm
Copie
Copie
type d'accessoire/pièce détachée: colonne/poteau de montage
accessoire: Oui
pièce détachée: Non
type d'accessoire/pièce détachée: autre
accessoire: Oui
pièce détachée: Non
tension d'entrée: 100...276 V
nombre de phases primaires: 1
tension de sortie: 200...240 V
tension d'entrée: 161...284 V
nombre de phases primaires: 1
tension de sortie: 161...284 V
tension d'entrée: 150...285 V
nombre de phases primaires: 1
tension de sortie: 176...284 V
tension d'entrée: 100...276 V
nombre de phases primaires: 1
tension de sortie: 200...240 V
Copie
Copie
tension d'entrée: 100...276 V
nombre de phases primaires: 1
tension de sortie: 200...240 V
Copie
Copie
tension d'entrée: 161...284 V
nombre de phases primaires: 1
tension de sortie: 161...284 V
tension d'entrée: 120...276 V
nombre de phases primaires: 1
tension de sortie: 200...240 V
exécution raccord côté installation: triphasé
nombre de points de chargement: 1
puissance max. par point de chargement: 22 kW
tension d'entrée: 150...294 V
nombre de phases primaires: 1
tension de sortie: 200...240 V
tension d'entrée: 150...285 V
nombre de phases primaires: 1
tension de sortie: 176...284 V
tension d'entrée: 161...284 V
nombre de phases primaires: 1
tension de sortie: 161...284 V
tension d'entrée: 100...276 V
nombre de phases primaires: 1
tension de sortie: 200...240 V
Copie
Copie
tension d'entrée: 150...294 V
nombre de phases primaires: 1
tension de sortie: 200...240 V
Copie
Copie
nombre de positions de serrage: 3
section nominale: 2.5...2.5 mm²
courant nominal: 24 A
Copie
Copie
tension d'entrée: 184...276 V
nombre de phases primaires: 1
tension de sortie: 220...240 V
tension d'entrée: 161...284 V
nombre de phases primaires: 1
tension de sortie: 161...284 V
type d'accessoire/pièce détachée: module de communication
accessoire: Oui
pièce détachée: Non
type d’accessoires électriques: autre
type d’accessoires mécaniques: collerette de protection
nombre de contacts en tant qu'inverseurs: 0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture: 1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture: 0