matériau
couleur
largeur
hauteur
traitement de la surface
sans halogène
modèle
qualité du matériau
indice de protection (IP)
traitement antibactérien
numéro RAL
profondeur
mode de pose
Résultats pour "Hager"
8880 produits
nombre de pôles (total): 2
nombre de pôles protégés: 1
calibre/courant nominal assigné (In): 10 A
exécution raccord côté installation: monophasé
nombre de points de chargement: 1
puissance max. par point de chargement: 7 kW
nombre de pôles (total): 2
nombre de pôles protégés: 1
calibre/courant nominal assigné (In): 20 A
nombre de pôles (total): 2
nombre de pôles protégés: 1
calibre/courant nominal assigné (In): 16 A
Copie
Copie
largeur: 16 mm
hauteur: 30 mm
couleur: blanc
nombre de pôles: 2
calibre/courant nominal assigné (In): 63 A
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n): 0.03 A
nombre de pôles: 2
calibre/courant nominal assigné (In): 63 A
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n): 0.03 A
nombre de pôles (total): 2
nombre de pôles protégés: 1
calibre/courant nominal assigné (In): 10 A
Copie
Copie
fonction: commutateur mécanique
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture: 1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture: 0
nombre de pôles (total): 2
nombre de pôles protégés: 1
calibre/courant nominal assigné (In): 16 A
mode de pose: saillie
nombre de rangées: 2
largeur en nombre de modules: 13
modèle: broche de contact de protection
nombre d'unités: 1
couleur: blanc
mode de pose: saillie
nombre de rangées: 3
largeur en nombre de modules: 13
nombre de pôles: 2
calibre/courant nominal assigné (In): 40 A
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n): 0.03 A
Copie
Copie
courant de fonctionnement nominal: 25 A
tension d'actionnement assignée: 230...230 V
type de tension de fonctionnement: AC
nombre de pôles (total): 2
nombre de pôles protégés: 1
calibre/courant nominal assigné (In): 32 A
nombre de pôles: 1
nombre de phases: 1
courant permanent nominal (Iu): 63 A
nombre de pôles: 1
nombre de phases: 1
courant permanent nominal (Iu): 63 A
mode de pose: saillie
nombre de rangées: 1
largeur en nombre de modules: 13
nombre de pôles (total): 2
nombre de pôles protégés: 1
calibre/courant nominal assigné (In): 32 A
Copie
Copie
nombre de pôles (total): 2
nombre de pôles protégés: 1
calibre/courant nominal assigné (In): 2 A
Copie
Copie
modèle: broche de contact de protection
nombre d'unités: 2
couleur: gris
nombre de pôles (total): 2
nombre de pôles protégés: 2
calibre/courant nominal assigné (In): 63 A
modèle: bouton-poussoir unique
type de commande: bascule/rocker
avec éclairage: Non