matériau
couleur
largeur
hauteur
traitement de la surface
sans halogène
Résultats pour "Hager"
8880 produits
nombre de pôles (total): 2
nombre de pôles protégés: 1
calibre/courant nominal assigné (In): 10 A
exécution raccord côté installation: monophasé
nombre de points de chargement: 1
puissance max. par point de chargement: 7 kW
nombre de pôles (total): 2
nombre de pôles protégés: 1
calibre/courant nominal assigné (In): 20 A
Copie
Copie
largeur: 16 mm
hauteur: 30 mm
couleur: blanc
nombre de pôles (total): 2
nombre de pôles protégés: 1
calibre/courant nominal assigné (In): 20 A
nombre de pôles (total): 2
nombre de pôles protégés: 1
calibre/courant nominal assigné (In): 10 A
Copie
Copie
fonction: commutateur mécanique
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture: 1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture: 0
nombre de pôles (total): 2
nombre de pôles protégés: 1
calibre/courant nominal assigné (In): 16 A
modèle: broche de contact de protection
nombre d'unités: 1
couleur: blanc
nombre de pôles: 2
calibre/courant nominal assigné (In): 40 A
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n): 0.03 A
Copie
Copie
courant de fonctionnement nominal: 25 A
tension d'actionnement assignée: 230...230 V
type de tension de fonctionnement: AC
nombre de pôles (total): 2
nombre de pôles protégés: 1
calibre/courant nominal assigné (In): 32 A
nombre de pôles: 1
nombre de phases: 1
courant permanent nominal (Iu): 63 A
nombre de pôles: 1
nombre de phases: 1
courant permanent nominal (Iu): 63 A
nombre de pôles (total): 2
nombre de pôles protégés: 1
calibre/courant nominal assigné (In): 32 A
Copie
Copie
nombre de pôles (total): 2
nombre de pôles protégés: 1
calibre/courant nominal assigné (In): 2 A
Copie
Copie
modèle: broche de contact de protection
nombre d'unités: 2
couleur: gris
nombre de pôles (total): 2
nombre de pôles protégés: 2
calibre/courant nominal assigné (In): 63 A
modèle: bouton-poussoir unique
type de commande: bascule/rocker
avec éclairage: Non
largeur: 250 mm
hauteur: 2600 mm
couleur: blanc
fonction: commutateur électronique
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture: 1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture: 0
largeur: 250 mm
hauteur: 68 mm
couleur: blanc
modèle: pour plaques de support à 1 niveau
nombre de pôles: 2
section nominale: 10 mm²
Copie
Copie
profondeur: 60 mm
matériau: plastique
sans halogène: Oui