indice de protection (IP)
classe de protection
douille
matériau
couleur
traitement de la surface
Résultats pour "trade"
634 produits
forme: ovale
mode de pose: montage mural/au plafond
garnissage: sans
largeur de bande: 4.8 mm
longueur de bande: 300 mm
diamètre max. du faisceau: 81 mm
largeur de bande: 4.8 mm
longueur de bande: 370 mm
diamètre max. du faisceau: 103.5 mm
forme: rond
mode de pose: montage mural/au plafond
garnissage: sans
forme: ovale
mode de pose: montage mural/au plafond
garnissage: sans
forme: rond
mode de pose: montage mural/au plafond
garnissage: borne
forme: carré
mode de pose: universel
garnissage: sans
largeur: 15 mm
matériau: PVC
couleur: blanc
largeur de bande: 4.8 mm
longueur de bande: 300 mm
diamètre max. du faisceau: 81 mm
forme: ovale
mode de pose: montage mural/au plafond
garnissage: sans
largeur de bande: 8.6 mm
longueur de bande: 180 mm
diamètre max. du faisceau: 40 mm
largeur: 15 mm
matériau: PVC
couleur: multicolore
Copie
Copie
forme: rond
mode de pose: montage mural/au plafond
garnissage: sans
largeur de bande: 2.5 mm
longueur de bande: 200 mm
diamètre max. du faisceau: 52.5 mm
largeur de bande: 2.5 mm
longueur de bande: 200 mm
diamètre max. du faisceau: 52.5 mm
Copie
Copie
valeur d'affaiblissement SNR: 34 dB
type de support: casque
couleur: autre
largeur de bande: 2.5 mm
longueur de bande: 100 mm
diamètre max. du faisceau: 20.5 mm
taille de gant: 10
matériau: autre
couleur: noir
Copie
Copie
taille de gant: 10
matériau: latex
couleur: noir
forme: carré
mode de pose: montage mural/au plafond
garnissage: sans
taille de gant: 9
matériau: autre
couleur: noir
largeur: 15 mm
matériau: PVC
couleur: marron
taille de gant: 10
matériau: caoutchouc nitrile NBR/coton
couleur: noir
forme: carré
mode de pose: montage mural/au plafond
garnissage: sans