Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Michaud - Gaine de protection des câbles GPC 60.60 ivoire - 6880573 - N287

MICHAUD
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • forme - en forme de toit

  • longueur - 2750 mm

  • qualité du matériau - PVC

  • avec impression - Non

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3660835132870

Réf. Sonepar

00096204450

Réf. Fournisseur

N287

Marque

Michaud

forme:

en forme de toit

longueur:

2750 mm

qualité du matériau:

PVC

avec impression:

Non

pays de fabrication:

FRANCE

Gaine de protection des câbles de descente ou remontée aéro-souterraine et de mise à la terre. Matière PVC extrudé. Diamètre de 60 mm. Lumières latérales pour fixation. Longueur 2,75 m. Couleur ivoire.