Netatmo - Sonnette Vidéo Intelligente connectée Netatmo - NDB-PRO


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme - autre
avec badge - Non
mode de pose - saillie
sans fil - Non
avec éclairage - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3700730503686
Réf. Sonepar
07384050368
Réf. Fournisseur
NDB-PRO
Réf. Commerciale
Netatmo
forme:
autre
avec badge:
Non
mode de pose:
saillie
sans fil:
Non
avec éclairage:
Non
couleur:
noir
matériau:
autre
profondeur d'encastrement:
29 mm
longueur:
135 mm
largeur:
45 mm
hauteur:
135 mm
Les Atouts de l'article:
Communication audio / vidéo
Compatibilité 8-24 V et 230 V
Détection de personnes
Full HD 1080p, fonction HDR, vision nocturne infrarouge
Sonnette filaire
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables