Netatmo - Station Meteo Intelligente et connectee Netatmo pour donnees meteo en temps reel
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indication - sans
plage de mesure - 0...50 °C
mesure de l'humidité relative de l'air - Oui
mesure de l'humidité des matériaux - Non
capteur séparé - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3700730500104
Réf. Sonepar
07384050010
Réf. Fournisseur
NWS01-EC
Réf. Commerciale
Netatmo
indication
sans
plage de mesure
0...50 °C
mesure de l'humidité relative de l'air
Oui
mesure de l'humidité des matériaux
Non
capteur séparé
Non
affichage multiple
Non
thermo-élément type B
Non
thermo-élément type E
Non
thermo-élément type J
Non
thermo-élément type K
Non
thermo-élément type N
Non
thermo-élément type R
Non
thermo-élément type S
Non
thermo-élément type T
Non
thermo-élément RTD
Oui
mesure de la température différentielle
Non
mémoire de valeur mesurée
Oui
interface
Oui
mesure infrarouge
Non
Station Météo Intelligente et connectée Netatmo pour accèder aux données météo (température, taux d’humidité, qualité de l’air à l’extérieur comme à l’intérieur) en temps réel sur smartphone compatible avec App Netatmo Weather - aluminium
Les Atouts de l'article:
1 Module Intérieur, 1 Module Extérieur, 1 adaptateur secteur USB, 1 câble USB, 2 piles AAA incluses Plug EC Application gratuite (pas de frais de souscription), pas de limite de stockage pour vos data Compatible avec Amazon Alexa, Apple HomeKit et IFTTT