🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Nice - Moteur portail coulissant, 24V, jusqu?à 1500 kg - RUN1500R10

NICE FRANCE
CopieCopie
Nice - Moteur portail coulissant, 24V, jusqu?à 1500 kg

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • poids max. porte/portail - 1500 kg

  • tension d'alimentation CA - 230 V

  • avec armoire de commande - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8032595796305

Réf. Sonepar

01813001406

Réf. Fournisseur

RUN1500R10

Marque

Nice

poids max. porte/portail:

1500 kg

tension d'alimentation CA:

230 V

avec armoire de commande:

Oui

Moteur pour portail coulissant. Irréversible, 24 Vcc, avec logique de commande incorporée, fins de course électromécaniques, pour portails jusqu?à 1500 kg

Un produit Nice

Découvrez toute la gamme Nice