NIEDAX - Pince à poutrelle PP10, fixation sur IPN, finition EZ - 678233

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - avec filetage intérieur

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé

  • taille de fil (M..) - 10

  • adapté à l'épaisseur de bride - 20...0 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3614986782330

Réf. Sonepar

00085678233

Réf. Fournisseur

678233

Marque

NIEDAX

modèle:

avec filetage intérieur

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé/électrogalvanisé

taille de fil (M..):

10

adapté à l'épaisseur de bride:

20...0 mm

montage horizontal:

Non

montage vertical:

Oui

qualité du matériau:

autre

diamètre d'alésage:

11 mm

diamètre du tube/câble:

11...0 mm

Pince à poutrelle PP10, diamètre 11, finition EZ. Pour fixation de rails STRUT 41 sur IPN.

Les Atouts de la gamme:

Pour accrochage de tige filetée sur poutrelle métallique horizontale.

Quelques mots du fabricant :

POUR UN AVENIR DURABLE DANS UN MONDE ÉLECTRIQUE SÛR !
Depuis plus de 100 ans, le nom de Niedax est synonyme d'installations électriques modernes.>BR

NIEDAX

Un produit NIEDAX

Découvrez toute la gamme NIEDAX