Filtres généraux
Marques
Filtres techniques
isolé 1000 V selon EN 60900
longueur
isolé
finition de la poignée
forme de compression
avec protection contre les chocs
Outils pour Cables
2191 produits
Copie
Copie
longueur de lame: 180 mm
forme de lame: en forme de faucille
isolé 1000 V selon EN 60900: Oui
Copie
Copie
longueur: 170 mm
plage de dénudage section transversale: 0.2...3.5 mm²
profondeur d'encoche ajustable: Oui
Copie
Copie
finition/actionnement: une main mécanique
adapté à un diamètre de câble max.: 4 mm
longueur totale: 160 mm
Copie
Copie
finition/actionnement: une main mécanique
adapté à un diamètre de câble max.: 22 mm
section de câble max.: 95 mm²
finition/actionnement: une main mécanique
adapté à un diamètre de câble max.: 6 mm
section de câble max.: 4 mm²
Copie
Copie
finition/actionnement: une main mécanique
adapté à un diamètre de câble max.: 8 mm
section de câble max.: 16 mm²
Copie
Copie
application: cosses de câbles tubulaires et connecteurs
section transversale: 0...35 mm²
forme de compression: à six pans (hexagonal)
Copie
Copie
plage de dénudage diamètre: 6...28 mm
profondeur d'encoche ajustable: Oui
section longitudinale: Oui
Copie
Copie
finition/actionnement: deux mains mécanique
adapté à un diamètre de câble max.: 16 mm
section de câble max.: 50 mm²
Copie
Copie
pour diamètre de câble: 9...9 mm
Copie
Copie
profondeur d'encoche ajustable: Oui
section longitudinale: Non
forme ronde: Oui
Copie
Copie
diamètre interne max. de couronne de câble: 140...230 mm
diamètre externe max. de couronne de câble: 750...750 mm
charge max. portante: 80 kg
longueur totale: 180 mm
adapté à un conducteur multifilaire: Non
adapté à une tresse en fil d'acier: Non
Copie
Copie
longueur de lame: 35 mm
forme de lame: forme de crochet
couteau pour câble: Oui
type d'accessoire/pièce détachée: autre
Copie
Copie
longueur de lame: 100 mm
forme de lame: droit
couteau pour câble: Non
Copie
Copie
pour diamètre de câble: 4.5...4.5 mm
Copie
Copie
finition/actionnement: une main mécanique
adapté à un diamètre de câble max.: 45 mm
section de câble max.: 400 mm²
longueur: 175 mm
plage de dénudage section transversale: 0.75...2.5 mm²
profondeur d'encoche ajustable: Non
Copie
Copie
adapté aux câbles: Oui
adapté aux tubes: Oui
emballage: flacon
Copie
Copie
matériau: acier
forme de lame: droit
adapté à: couteau universel