Filtres généraux
Marques
Filtres techniques
isolé 1000 V selon EN 60900
longueur
isolé
finition de la poignée
forme de compression
avec protection contre les chocs
Outils pour Cables
2187 produits
Copie
Copie
finition/actionnement: une main mécanique
adapté à un diamètre de câble max.: 22 mm
section de câble max.: 95 mm²
Copie
Copie
application: raccordements de câbles non isolés
section transversale: 8.23...9.14 mm²
plage AWG: 0.324...0.36
Copie
Copie
application: raccordements de câbles non isolés
section transversale: 3.25...4.52 mm²
plage AWG: 0.128...0.178
Copie
Copie
longueur de lame: 35 mm
forme de lame: forme de crochet
couteau pour câble: Oui
Copie
Copie
longueur: 190 mm
plage de dénudage section transversale: 0.08...10 mm²
profondeur d'encoche ajustable: Oui
Copie
Copie
finition/actionnement: une main mécanique
adapté à un diamètre de câble max.: 45 mm
section de câble max.: 400 mm²
Copie
Copie
finition/actionnement: une main mécanique
adapté à un diamètre de câble max.: 8 mm
section de câble max.: 16 mm²
Copie
Copie
longueur: 190 mm
plage de dénudage section transversale: 0.25...6 mm²
profondeur d'encoche ajustable: Oui
Copie
Copie
finition/actionnement: une main mécanique
adapté à un diamètre de câble max.: 12 mm
section de câble max.: 35 mm²
Copie
Copie
finition/actionnement: une main mécanique
adapté à un diamètre de câble max.: 4 mm
longueur totale: 160 mm
finition/actionnement: une main mécanique
adapté à un diamètre de câble max.: 6 mm
section de câble max.: 4 mm²
Copie
Copie
finition/actionnement: deux mains mécanique
adapté à un diamètre de câble max.: 16 mm
section de câble max.: 50 mm²
Copie
Copie
profondeur d'encoche ajustable: Oui
section longitudinale: Non
forme ronde: Oui
Copie
Copie
application: cosses de câbles tubulaires et connecteurs
section transversale: 0...35 mm²
forme de compression: à six pans (hexagonal)
longueur totale: 180 mm
adapté à un conducteur multifilaire: Non
adapté à une tresse en fil d'acier: Non
type d'accessoire/pièce détachée: autre
Copie
Copie
plage de dénudage diamètre: 6...28 mm
profondeur d'encoche ajustable: Oui
section longitudinale: Oui
finition/actionnement: une main mécanique
adapté à un diamètre de câble max.: 15 mm
section de câble max.: 50 mm²
Copie
Copie
finition/actionnement: une main mécanique
longueur totale: 35 mm
tête de coupe interchangeable: Oui