Filtres généraux

Outils électriques autres et accessoires (3405)

Aucun résultat trouvé

Filtres techniques

Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé

Outils électriques autres et accessoires

3405 produits

Spit
  • Copie

  • Copie

  • consommation nominale: 2500 W

  • largeur de rainure: 47...47 mm

  • profondeur de coupe: 50...50 mm

Spit
  • Copie

  • Copie

  • quantité d'air par moteur à aspiration: 64 l/s

  • consommation nominale: 1600 W

  • volume du conteneur: 32 l

MILWAUKEE
  • Copie

  • Copie

  • plaque de dressage en angle: 1.7 mm

  • nombre d'accus fournis: 0

  • avec chargeur: Non

Spit
  • Copie

  • Copie

  • type d'accessoire/pièce détachée: filtre

  • adapté à un système d'aspirateur centralisé: Non

AGI Robur
  • Copie

  • Copie

  • puissance nominale: 75...75 W

  • période de mise en température: 30 s

  • durée de fonctionnement avec un remplissage de gaz: 90 min

MILWAUKEE
  • Copie

  • Copie

AGI Robur
  • Copie

  • Copie

  • puissance nominale: 40 W

  • période de mise en température: 10 s

  • température max. de la pointe à souder: 450 °C

MILWAUKEE
  • Copie

  • Copie

AGI Robur
  • Copie

  • Copie

  • diamètre: 2 mm

  • poids: 520 g

Brennenstuhl
  • Copie

  • Copie

Spit
  • Copie

  • Copie

  • type d'accessoire/pièce détachée: sac d'aspirateur

  • adapté à un système d'aspirateur centralisé: Oui

MILWAUKEE
  • Copie

  • Copie

AGI Robur
  • Copie

  • Copie

  • modèle: bande

  • longueur: 5000 mm

  • charge de travail max. utile: 8 kN

Brennenstuhl
  • Copie

  • Copie

  • indice de protection (IP): IP44

  • couleur: noir

Hikoki Power Tools
  • Copie

  • Copie

AGI Robur
  • Copie

  • Copie

  • type: butane

  • apparence: cylindre

  • nombre de cylindres dans le paquet: 1

  • Copie

  • Copie

AGI Robur
  • Copie

  • Copie

  • puissance nominale: 130...130 W

  • période de mise en température: 30 s

  • durée de fonctionnement avec un remplissage de gaz: 120 min

  • Copie

  • Copie

Diager
  • diamètre: 68 mm

  • profondeur de coupe: 66 mm

  • système d'enregistrement: arbre de roue cylindrique

Spit
  • Copie

  • Copie

  • système d'enregistrement: autre

  • taille du système d'insertion: 1 1/4 pouce

  • diamètre du foret de centrage: 62 mm

Brennenstuhl
  • Copie

  • Copie

MILWAUKEE
  • Copie

  • Copie