Filtres généraux
Marques
Filtres techniques
section nominale
matériau
couleur
traitement de la surface
modèle
sans halogène
Cosses - Manchons - Embouts -Gaines
10000 produits
section nominale: 240 mm²
forme de la plage: forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 12
matériau: autre
contenu: 970 g
homologation du secteur minier: Non
diamètre interne avant rétreint: 39 mm
diamètre interne après rétreint: 13 mm
type: rétrécissable à chaud
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 10
matériau du conduit: aluminium/cuivre
section nominale cuivre, RM: 50...95 mm²
section nominale: 95 mm²
forme de la plage: forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 10
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 10
matériau du conduit: aluminium/cuivre
section nominale cuivre, RM: 95...120 mm²
adapté à: conducteur rond
section transversale du raccordement: 4...30 mm²
matériau: laiton
forme de la section transversale: rond
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 12.8
matériau: aluminium/cuivre
section nominale: 95 mm²
forme de la plage: forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 8
section nominale: 70 mm²
forme de la plage: forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 8
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 12
matériau du conduit: aluminium/cuivre
section nominale cuivre, RM: 150...185 mm²
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 6
matériau du conduit: aluminium/cuivre
section nominale cuivre, RM: 25...50 mm²
section nominale St: 185 mm²
forme de la section transversale: rond/en forme de secteur
matériau: aluminium/cuivre
traitement de la surface: non traité
section nominale: 240 mm²
forme de la plage: forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 16
diamètre interne avant rétreint: 39 mm
diamètre interne après rétreint: 13 mm
type: rétrécissable à chaud
section nominale: 6 mm²
type de construction: standard
longueur de gaine: 12 mm
forme de la section transversale: rond
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 12.8
matériau: aluminium/cuivre
Copie
Copie
largeur: 15 mm
matériau: PVC
couleur: noir
section nominale: 6 mm²
type de construction: embout de câble jumeau
longueur de gaine: 14 mm
diamètre interne avant rétreint: 24 mm
diamètre interne après rétreint: 8 mm
type: rétrécissable à chaud
diamètre interne avant rétreint: 18 mm
diamètre interne après rétreint: 6 mm
type: rétrécissable à chaud
section nominale: 10 mm²
type de construction: standard
longueur de gaine: 12 mm
section nominale: 95 mm²
forme de la plage: forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 10