Filtres généraux

Cosses - Manchons - Embouts -Gaines (15303)

Aucun résultat trouvé

Filtres techniques

Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé

Cosses - Manchons - Embouts -Gaines

10000 produits

Cellpack
  • Copie

  • Copie

  • matériau: autre

  • contenu: 970 g

  • homologation du secteur minier: Non

Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)
  • adapté à: conducteur rond

  • section transversale du raccordement: 4...30 mm²

  • matériau: laiton

3M Electricite
  • diamètre interne avant rétreint: 39 mm

  • diamètre interne après rétreint: 13 mm

  • type: rétrécissable à chaud

Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)
  • dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 10

  • matériau du conduit: aluminium/cuivre

  • section nominale cuivre, RM: 95...120 mm²

Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)
  • dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 10

  • matériau du conduit: aluminium/cuivre

  • section nominale cuivre, RM: 50...95 mm²

Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)
  • dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 12

  • matériau du conduit: aluminium/cuivre

  • section nominale cuivre, RM: 150...185 mm²

Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)
  • section nominale cuivre, RM: 10...70 mm²

  • matériau du conduit: cuivre

  • avec isolation: Non

Mecatraction
  • Copie

  • Copie

  • section nominale: 95 mm²

  • forme de la plage: forme d'anneau

  • dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 10

Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)
  • section nominale: 240 mm²

  • forme de la plage: forme d'anneau

  • dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 12

Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)
  • section nominale: 95 mm²

  • forme de la plage: forme d'anneau

  • dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 10

Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)
  • forme de la section transversale: rond

  • dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 12.8

  • matériau: aluminium/cuivre

Mecatraction
  • Copie

  • Copie

  • section nominale St: 240 mm²

  • forme de la section transversale: en forme de secteur

  • matériau: aluminium/cuivre

Mecatraction
  • Copie

  • Copie

  • section nominale: 70 mm²

  • forme de la plage: forme d'anneau

  • dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 8

3M Electricite
  • diamètre interne avant rétreint: 18 mm

  • diamètre interne après rétreint: 6 mm

  • type: rétrécissable à chaud

Mecatraction
  • Copie

  • Copie

Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)
  • section nominale: 95 mm²

  • forme de la plage: forme d'anneau

  • dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 8

Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)
  • section nominale cuivre, RM: 25...150 mm²

  • section nominale cuivre, RE: 35...70 mm²

  • section nominale cuivre, SM: 35...120 mm²

Legrand
  • Copie

  • Copie

  • section nominale: 6 mm²

  • type de construction: standard

  • longueur de gaine: 12 mm

3M Electricite
  • diamètre interne avant rétreint: 24 mm

  • diamètre interne après rétreint: 8 mm

  • type: rétrécissable à chaud

Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)
  • forme de la section transversale: rond

  • dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 12.8

  • matériau: aluminium/cuivre

Legrand
  • Copie

  • Copie

  • section nominale: 1 mm²

  • type de construction: standard

  • longueur de gaine: 8 mm

Mecatraction
  • Copie

  • Copie

  • section nominale: 6 mm²

  • type de construction: standard

  • longueur de gaine: 12 mm

Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)
  • forme de la section transversale: rond

  • dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 10.3

  • matériau: aluminium/cuivre

Mecatraction
  • Copie

  • Copie

  • section nominale: 16 mm²

  • forme de la plage: forme d'anneau

  • dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 6