Filtres généraux
Marques
Filtres techniques
section nominale
matériau
couleur
traitement de la surface
modèle
sans halogène
type
longueur
température d'utilisation
dimension métrique de la vis de raccordement (M…)
couleur de l'isolant
taux de rétreint
forme de la plage
diamètre interne avant rétreint
Cosses - Manchons - Embouts -Gaines
10000 produits
section nominale: 240 mm²
forme de la plage: forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 12
matériau: autre
contenu: 970 g
homologation du secteur minier: Non
diamètre interne avant rétreint: 39 mm
diamètre interne après rétreint: 13 mm
type: rétrécissable à chaud
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 10
matériau du conduit: aluminium/cuivre
section nominale cuivre, RM: 50...95 mm²
section nominale: 95 mm²
forme de la plage: forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 10
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 10
matériau du conduit: aluminium/cuivre
section nominale cuivre, RM: 95...120 mm²
adapté à: conducteur rond
section transversale du raccordement: 4...30 mm²
matériau: laiton
forme de la section transversale: rond
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 12.8
matériau: aluminium/cuivre
section nominale: 95 mm²
forme de la plage: forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 8
section nominale: 70 mm²
forme de la plage: forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 8
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 12
matériau du conduit: aluminium/cuivre
section nominale cuivre, RM: 150...185 mm²
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 6
matériau du conduit: aluminium/cuivre
section nominale cuivre, RM: 25...50 mm²
section nominale St: 185 mm²
forme de la section transversale: rond/en forme de secteur
matériau: aluminium/cuivre
traitement de la surface: non traité
section nominale: 240 mm²
forme de la plage: forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 16
diamètre interne avant rétreint: 39 mm
diamètre interne après rétreint: 13 mm
type: rétrécissable à chaud
section nominale: 6 mm²
type de construction: standard
longueur de gaine: 12 mm
forme de la section transversale: rond
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 12.8
matériau: aluminium/cuivre
Copie
Copie
largeur: 15 mm
matériau: PVC
couleur: noir
section nominale: 6 mm²
type de construction: embout de câble jumeau
longueur de gaine: 14 mm
diamètre interne avant rétreint: 24 mm
diamètre interne après rétreint: 8 mm
type: rétrécissable à chaud
diamètre interne avant rétreint: 18 mm
diamètre interne après rétreint: 6 mm
type: rétrécissable à chaud
section nominale: 10 mm²
type de construction: standard
longueur de gaine: 12 mm
section nominale: 95 mm²
forme de la plage: forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 10