Filtres généraux

Outils à mains autres et Accessoires (3435)

Aucun résultat trouvé

Filtres techniques

Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé

Outils à mains autres et Accessoires

3435 produits

Tradeforce
  • Copie

  • Copie

  • modèle: sac

  • matériau: textile

  • nombre total de compartiments: 21

Tradeforce
  • Copie

  • Copie

  • modèle: sac

  • matériau: textile

  • nombre total de compartiments: 11

Tradeforce
  • Copie

  • Copie

  • nombre de tournevis cruciformes PH: 3

  • nombre de tournevis cruciformes PZ: 0

  • nombre de tournevis plats: 7

MILWAUKEE
  • Copie

  • Copie

  • nombre de niveaux de perçage: 6

  • unité de mesure: mm

  • diamètre d'alésage max.: 35 mm

Tradeforce
  • Copie

  • Copie

  • nombre total d'outils: 8

  • ensemble de monteur électricien: Oui

  • ensemble de monteur sanitaire/de chauffage: Oui

MILWAUKEE
  • Copie

  • Copie

  • nombre de niveaux de perçage: 9

  • unité de mesure: PG

  • finition en métal dur: Oui

AGI Robur
  • Copie

  • Copie

  • matériau: LDPE

  • couleur: noir

  • contenu: 130 l

MILWAUKEE
  • Copie

  • Copie

  • adapté au béton: Oui

  • diamètre du foret: 8 mm

  • longueur de coupe: 100 mm

AGI Robur
  • Copie

  • Copie

  • modèle: autre

  • emballage: autre

  • adapté au bois: Oui

Ram
  • Copie

  • Copie

  • matériau: autre

  • diamètre d'alésage: 6 mm

  • type de filetage: métrique

Tradeforce
  • Copie

  • Copie

  • nombre de pinces coupantes: 1

  • nombre de pinces à dénuder: 1

  • nombre total d'outils: 3

AGI Robur
  • Copie

  • Copie

  • matériau: autre

  • couleur: blanc

  • largeur: 550 mm

AGI Robur
  • Copie

  • Copie

  • domaine d'application: tube d'installation

  • matériau: métal

  • longueur: 20 m

MILWAUKEE
  • Copie

  • Copie

  • nombre de niveaux de perçage: 6

  • unité de mesure: mm

  • diamètre d'alésage max.: 20 mm

Tradeforce
  • Copie

  • Copie

  • longueur de lame: 73 mm

  • forme de lame: forme de crochet

  • couteau pour câble: Oui

AGI Robur
  • Copie

  • Copie

  • finition/actionnement: deux mains mécanique

  • adapté au diamètre de tige filetée max.: 10 mm

  • longueur totale: 600 mm

AGI Robur
  • Copie

  • Copie

  • matériau du collier: plastique

  • largeur de collier: 6...9 mm

  • tension de serrage: manuel

MILWAUKEE
  • Copie

  • Copie

  • adapté au béton: Oui

  • diamètre du foret: 20 mm

  • longueur de coupe: 400 mm

AGI Robur
  • Copie

  • Copie

  • finition/actionnement: deux mains mécanique

  • adapté à un diamètre de câble max.: 15 mm

  • section de câble max.: 50 mm²

MILWAUKEE
  • Copie

  • Copie

  • adapté au béton: Oui

  • diamètre du foret: 25 mm

  • longueur de coupe: 400 mm

MILWAUKEE
  • Copie

  • Copie

  • adapté au béton: Oui

  • diamètre du foret: 6 mm

  • longueur de coupe: 50 mm

MILWAUKEE
  • Copie

  • Copie

  • adapté au béton: Oui

  • diamètre du foret: 6 mm

  • longueur de coupe: 100 mm

Catu
  • Copie

  • Copie

  • pour tension nominale jusqu'à: 1000 V

  • couleur: rouge

  • matériau: plastique

AGI Robur
  • Copie

  • Copie

  • nombre de niveaux de perçage: 7

  • unité de mesure: PG

  • diamètre d'alésage max.: 28.3 mm