Filtres généraux

Outils à mains autres et Accessoires (3435)

Aucun résultat trouvé

Filtres techniques

Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé

Outils à mains autres et Accessoires

3435 produits

MILWAUKEE
  • Copie

  • Copie

  • nombre de niveaux de perçage: 6

  • unité de mesure: mm

  • diamètre d'alésage max.: 35 mm

Tradeforce
  • Copie

  • Copie

  • modèle: sac

  • matériau: textile

  • nombre total de compartiments: 21

Tradeforce
  • Copie

  • Copie

  • nombre total d'outils: 8

  • ensemble de monteur électricien: Oui

  • ensemble de monteur sanitaire/de chauffage: Oui

MILWAUKEE
  • Copie

  • Copie

  • adapté au béton: Oui

  • diamètre du foret: 8 mm

  • longueur de coupe: 100 mm

MILWAUKEE
  • Copie

  • Copie

  • nombre de niveaux de perçage: 9

  • unité de mesure: PG

  • finition en métal dur: Oui

AGI Robur
  • Copie

  • Copie

  • matériau: LDPE

  • couleur: noir

  • contenu: 130 l

AGI Robur
  • Copie

  • Copie

  • modèle: autre

  • emballage: autre

  • adapté au bois: Oui

Ram
  • Copie

  • Copie

  • matériau: autre

  • diamètre d'alésage: 6 mm

  • type de filetage: métrique

Tradeforce
  • Copie

  • Copie

  • nombre de pinces coupantes: 1

  • nombre de pinces à dénuder: 1

  • nombre total d'outils: 3

AGI Robur
  • Copie

  • Copie

  • domaine d'application: tube d'installation

  • matériau: métal

  • longueur: 20 m

MILWAUKEE
  • Copie

  • Copie

  • adapté au béton: Oui

  • diamètre du foret: 25 mm

  • longueur de coupe: 400 mm

Tradeforce
  • Copie

  • Copie

  • nombre de tournevis cruciformes PH: 3

  • nombre de tournevis cruciformes PZ: 0

  • nombre de tournevis plats: 7

MILWAUKEE
  • Copie

  • Copie

  • nombre de niveaux de perçage: 6

  • unité de mesure: mm

  • diamètre d'alésage max.: 20 mm

AGI Robur
  • Copie

  • Copie

  • matériau: autre

  • couleur: blanc

  • largeur: 550 mm

AGI Robur
  • Copie

  • Copie

  • finition/actionnement: deux mains mécanique

  • adapté au diamètre de tige filetée max.: 10 mm

  • longueur totale: 600 mm

AGI Robur
  • Copie

  • Copie

  • matériau du collier: plastique

  • largeur de collier: 6...9 mm

  • tension de serrage: manuel

AGI Robur
  • Copie

  • Copie

  • finition/actionnement: version à rochet mécanique

  • adapté à un diamètre de câble max.: 35 mm

  • section de câble max.: 240 mm²

MILWAUKEE
  • Copie

  • Copie

  • adapté au béton: Oui

  • diamètre du foret: 20 mm

  • longueur de coupe: 400 mm

AGI Robur
  • Copie

  • Copie

  • finition/actionnement: deux mains mécanique

  • adapté à un diamètre de câble max.: 15 mm

  • section de câble max.: 50 mm²

AGI Robur
  • Copie

  • Copie

  • nombre de niveaux de perçage: 7

  • unité de mesure: PG

  • diamètre d'alésage max.: 28.3 mm

Tradeforce
  • Copie

  • Copie

  • longueur de lame: 73 mm

  • forme de lame: forme de crochet

  • couteau pour câble: Oui

MILWAUKEE
  • Copie

  • Copie

  • adapté au béton: Oui

  • diamètre du foret: 6 mm

  • longueur de coupe: 50 mm

Catu
  • Copie

  • Copie

  • pour tension nominale jusqu'à: 1000 V

  • couleur: rouge

  • matériau: plastique

MILWAUKEE
  • Copie

  • Copie

  • adapté au béton: Oui

  • diamètre du foret: 8 mm

  • longueur de coupe: 100 mm