Filtres généraux
Marques
Filtres techniques
longueur totale
adapté au béton
adapté à l'acier
adapté à l'acier inoxydable
adapté au bois
adapté au plastique
adapté aux métaux non ferreux
adapté à la pierre
système d'enregistrement
longueur de coupe
diamètre du foret
isolé 1000 V selon EN 60900
couleur
Outils à mains autres et Accessoires
3435 produits
Copie
Copie
adapté au béton: Oui
diamètre du foret: 25 mm
longueur de coupe: 400 mm
adapté au béton: Oui
diamètre du foret: 8 mm
longueur de coupe: 50 mm
Copie
Copie
couleur: autre
poids: 1000 g
diamètre: 12 mm
Copie
Copie
finition/actionnement: deux mains mécanique
adapté à un diamètre de câble max.: 15 mm
section de câble max.: 50 mm²
Copie
Copie
modèle: boîte à outils
matériau: plastique
hauteur: 270 mm
matériau: autre
forme de lame: droit
adapté à: couteau universel
Copie
Copie
nombre de tournevis cruciformes PH: 0
nombre de tournevis cruciformes PZ: 2
nombre de tournevis plats: 4
Copie
Copie
nombre de niveaux de perçage: 5
unité de mesure: ISO
diamètre d'alésage max.: 32.5 mm
Copie
Copie
matériau du collier: plastique
largeur de collier: 6...9 mm
tension de serrage: manuel
matériau: autre
forme de lame: lame trapézoïdale
adapté à: couteau universel
Copie
Copie
adapté au béton: Oui
diamètre du foret: 12 mm
longueur de coupe: 950 mm
adapté au béton: Oui
diamètre du foret: 6 mm
longueur de coupe: 100 mm
adapté au béton: Oui
diamètre du foret: 5 mm
longueur de coupe: 100 mm
longueur de lame: 73 mm
forme de lame: forme de crochet
couteau pour câble: Oui
Copie
Copie
matériau: étain/plomb
teneur en étain: 60 %
diamètre: 1 mm
adapté au béton: Oui
diamètre du foret: 8 mm
longueur de coupe: 100 mm
adapté au béton: Oui
diamètre du foret: 8 mm
longueur de coupe: 200 mm
Copie
Copie
modèle: ciseaux d'électricien
lame: denté
avec coupe-fil: Oui
Copie
Copie
application: cosses à sertir et connecteurs
section transversale: 2.5...6 mm²
forme de compression: autre
Copie
Copie
adapté à: embouts de câble
forme de compression: compression carrée
section transversale: 0.25...6 mm²
Copie
Copie
modèle: ciseaux d'électricien
lame: lisse
avec coupe-fil: Oui
adapté au béton: Oui
diamètre du foret: 16 mm
longueur de coupe: 150 mm
adapté au béton: Oui
diamètre du foret: 5 mm
longueur de coupe: 50 mm