Filtres généraux
Marques
Filtres techniques
longueur totale
adapté au béton
adapté à l'acier
adapté à l'acier inoxydable
adapté au bois
adapté au plastique
Outils à mains autres et Accessoires
3435 produits
adapté au béton: Oui
diamètre du foret: 5 mm
longueur de coupe: 50 mm
Copie
Copie
modèle: ciseaux d'électricien
lame: denté
avec coupe-fil: Oui
adapté au béton: Oui
diamètre du foret: 16 mm
longueur de coupe: 150 mm
Copie
Copie
adapté à: embouts de câble
forme de compression: compression carrée
section transversale: 0.25...6 mm²
Copie
Copie
adapté au diamètre de tige filetée max.: 10 mm
forme de la lame: coupe cisaille
angulaire: Oui
modèle: marteau de menuisier
poids de la tête: 630 g
matériau de poignée: plastique renforcé à la fibre de verre
longueur de traverse: 16 mm
longueur de lame: 65 mm
forme de lame: droit
couteau pour câble: Non
Copie
Copie
matériau: métal
largeur: 220 mm
Copie
Copie
matériau: caoutchouc
Copie
Copie
adapté au béton: Oui
diamètre du foret: 32 mm
longueur de coupe: 450 mm
taille de gant: 11
matériau: autre
couleur: noir
Copie
Copie
nombre total d'outils: 8
ensemble de monteur électricien: Oui
emballage: boîte en plastique
adapté au béton: Oui
diamètre du foret: 22 mm
longueur de coupe: 400 mm
Copie
Copie
forme: rond
matériau: acier
adapté au béton: Oui
diamètre du foret: 14 mm
longueur de coupe: 200 mm
ensemble de monteur électricien: Non
ensemble de monteur sanitaire/de chauffage: Non
emballage: autre
Copie
Copie
nombre de niveaux de perçage: 9
unité de mesure: mm
diamètre d'alésage max.: 12 mm
longueur de lame: 85 mm
forme de lame: droit
couteau pour câble: Non
Copie
Copie
longueur: 185 mm
Copie
Copie
adapté au béton: Oui
diamètre du foret: 5 mm
longueur de coupe: 50 mm