Filtres généraux

Piles et batteries (5522)

Aucun résultat trouvé

Filtres techniques

Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé

Piles et batteries

5522 produits

Yuasa
  • Copie

  • Copie

  • modèle: plomb-acide (étanche sans entretien, AGM)

  • type: stationnaire

  • tension nominale: 12 V

Energizer
  • désignation des dimensions: Mignon

  • tension nominale: 1.5 V

  • capacité: 3000 mAh

Energizer
  • désignation des dimensions: micro

  • tension nominale: 1.5 V

  • capacité: 1100 mAh

MILWAUKEE
  • Copie

  • Copie

  • tension nominale: 18 V

  • capacité: 5 Ah

  • modèle: lithium-ion

Yuasa
  • Copie

  • Copie

  • modèle: plomb-acide (étanche sans entretien, AGM)

  • type: stationnaire

  • tension nominale: 12 V

Energizer
  • Copie

  • Copie

  • désignation des dimensions: bloc

  • tension nominale: 8.4 V

  • capacité: 175 mAh

Energizer
  • Copie

  • Copie

  • désignation des dimensions: bloc

  • tension nominale: 9 V

  • capacité: 625 mAh

Yuasa
  • Copie

  • Copie

  • modèle: plomb-acide (étanche sans entretien, AGM)

  • type: stationnaire

  • tension nominale: 12 V

Energizer
  • désignation des dimensions: bloc

  • tension nominale: 9 V

  • capacité: 48.5 mAh

Energizer
  • désignation des dimensions: Mignon

  • tension nominale: 1.5 V

  • capacité: 2550 mAh

Yuasa
  • Copie

  • Copie

  • modèle: plomb-acide (étanche sans entretien, AGM)

  • type: stationnaire

  • tension nominale: 12 V

Yuasa
  • Copie

  • Copie

  • modèle: plomb-acide (étanche sans entretien, AGM)

  • type: stationnaire

  • tension nominale: 12 V

Energizer
  • Copie

  • Copie

  • désignation des dimensions: bloc

  • tension nominale: 9 V

  • capacité: 1200 mAh

Energizer
  • désignation des dimensions: micro

  • tension nominale: 1.5 V

  • capacité: 1200 mAh

Energizer
  • tension nominale (Un): 230...230 V

  • fréquence de la tension d’alimentation: 50 Hz

  • chargeur rapide: Non

Energizer
  • Copie

  • Copie

  • désignation des dimensions: bloc

  • tension nominale: 9 V

  • capacité: 49 mAh

Yuasa
  • Copie

  • Copie

  • modèle: plomb-acide (étanche sans entretien, AGM)

  • type: stationnaire

  • tension nominale: 12 V

Enix
  • Copie

  • Copie

  • tension nominale: 12 V

  • capacité: 7000 mAh

  • nombre de cellules: 1

MILWAUKEE
  • Copie

  • Copie

  • quantité d'air par moteur à aspiration: 21.6 l/s

  • volume du conteneur: 7.5 l

  • largeur nominale du tuyau d'aspiration: 41 mm

Enix
  • Copie

  • Copie

  • tension nominale: 3.6 V

  • capacité: 2600 mAh

  • modèle: lithium

Enix
  • Copie

  • Copie

  • tension nominale: 12 V

  • capacité: 2300 mAh

  • nombre de cellules: 1

Energizer
  • Copie

  • Copie

  • désignation des dimensions: Mignon

  • tension nominale: 1.2 V

  • capacité: 2 mAh

MILWAUKEE
  • Copie

  • Copie

Energizer
  • Copie

  • Copie

  • désignation des dimensions: Baby

  • tension nominale: 1.5 V

  • capacité: 7650 mAh