Filtres généraux

Prises et rallonges électriques (1741)

Aucun résultat trouvé

Filtres techniques

Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé

Prises et rallonges électriques

1741 produits

Legrand
  • Copie

  • Copie

  • modèle: broche de contact de protection

  • indice de protection (IP): IP44

  • couleur: noir

Legrand
  • Copie

  • Copie

  • modèle: broche de contact de protection

  • indice de protection (IP): IP44

  • adapté à une broche de contact de protection: Non

Legrand
  • Copie

  • Copie

  • matériau du boîtier/corps: caoutchouc

  • garnissage de câble: sans câble

  • section de conducteur: 0 mm²

Legrand
  • Copie

  • Copie

  • modèle: autre

  • indice de protection (IP): IP20

  • couleur: blanc

Legrand
  • Copie

  • Copie

  • nombre de prises avec contact de terre: 0

  • nombre de raccordements USB: 0

  • Avec dispositif on/off: Non

Legrand
  • Copie

  • Copie

  • modèle: broche de contact de protection

  • indice de protection (IP): IP20

  • couleur: gris

Legrand
  • Copie

  • Copie

  • modèle: broche de contact de protection

  • nombre d'unités: 1

  • couleur: gris

Legrand
  • Copie

  • Copie

  • modèle: autre

  • indice de protection (IP): IP20

  • couleur: gris

Legrand
  • Copie

  • Copie

  • modèle: autre

  • indice de protection (IP): IP20

  • couleur: noir

Legrand
  • Copie

  • Copie

  • modèle: broche de contact de protection

  • indice de protection (IP): IP20

  • couleur: blanc

Legrand
  • modèle: broche de contact de protection

  • indice de protection (IP): IP44

  • adapté à une broche de contact de protection: Non

Legrand
  • Copie

  • Copie

  • nombre de prises avec contact de terre: 0

  • nombre de raccordements USB: 0

  • Avec dispositif on/off: Non

Legrand
  • Copie

  • Copie

  • modèle: autre

  • indice de protection (IP): IP2X

  • adapté à une broche de contact de protection: Oui

Legrand
  • Copie

  • Copie

  • indice de protection (IP): IP44

  • adapté à une broche de contact de protection: Non

  • couleur: gris

Legrand
  • Copie

  • Copie

  • modèle: broche de contact de protection

  • nombre d'unités: 1

  • couleur: gris

Legrand
  • Copie

  • Copie

  • indice de protection (IP): IP44

  • adapté à une broche de contact de protection: Non

  • couleur: gris

Legrand
  • Copie

  • Copie

  • composition: cadre apparent

  • nombre d'unités: 1

  • sens de montage: horizontal et vertical

Cable Equipements
  • Copie

  • Copie

Legrand
  • Copie

  • Copie

  • nombre de prises avec contact de terre: 0

  • nombre de raccordements USB: 0

  • Avec dispositif on/off: Non

Legrand
  • Copie

  • Copie

  • modèle: broche de contact de protection

  • indice de protection (IP): IP20

  • couleur: noir

Legrand
  • Copie

  • Copie

  • indice de protection (IP): IP44

  • couleur: noir

  • matériau: caoutchouc

Legrand
  • Copie

  • Copie

  • nombre de prises avec contact de terre: 0

  • nombre de raccordements USB: 0

  • Avec dispositif on/off: Oui

Legrand
  • modèle: SCHUKO (Allemand)

  • indice de protection (IP): IP44

  • couleur: noir

Brennenstuhl
  • Copie

  • Copie

  • matériau du boîtier/corps: plastique

  • garnissage de câble: H07RN-F

  • section de conducteur: 2.5 mm²