Filtres généraux
Marques
Filtres techniques
pointure
couleur
type de fermeture
matériau
taille (US/CA)
type
matériau principal
avec plaque de protection anti-perforation
taille
longueur
haute visibilité (couleur)
qualité du matériau
modèle
largeur
Protection individuelle et des risques électriques - Signalisation
10000 produits
domaine d'application: autre
matériau: plastique
longueur: 30 m
Copie
Copie
tension nominale (Un): 10...30 kV
type d'affichage: acoustique et optique
modèle: 1 pôle
Copie
Copie
matériau: plastique
avec symbole d'avertissement/d'information: Oui
avec texte d'avertissement/d'information: Non
Copie
Copie
nombre max. de cadenas: 1
adapté à l'épaisseur de l'étrier: 3...6 mm
avec champ d'inscription: Non
avec lunettes de protection: Oui
emballage: boîte
avec gants de protection: Oui
taille de gant: 9
matériau: autre
couleur: noir
Copie
Copie
matériau: plastique
avec symbole d'avertissement/d'information: Oui
avec texte d'avertissement/d'information: Non
Copie
Copie
matériau: plastique
avec symbole d'avertissement/d'information: Oui
avec texte d'avertissement/d'information: Non
Copie
Copie
sur rouleau: Non
longueur: 1000 mm
largeur: 600 mm
matériau: latex
couleur extérieure: beige
certifié pour les arcs électriques parasites: Non
Copie
Copie
type d'accessoire/pièce détachée: trépied
couleur: noir
matériau: acier
Copie
Copie
valeur d'affaiblissement SNR: 34 dB
type de support: casque
couleur: autre
taille (US/CA): XL
couleur: noir
matériau: coton
modèle: type de couvre-chef
taille: universel
matériau: autre
longueur: 1000 mm
largeur: 600 mm
pour tension nominale jusqu'à: 1 V
taille de gant: 9
matériau: caoutchouc nitrile NBR/coton
couleur: noir
taille de gant: 9
matériau: caoutchouc nitrile NBR/coton
couleur: noir
matériau: plastique
avec symbole d'avertissement/d'information: Oui
avec texte d'avertissement/d'information: Non
matériau: aluminium
avec symbole d'avertissement/d'information: Non
avec texte d'avertissement/d'information: Oui
taille de gant: 9
matériau: latex
couleur: noir
taille de gant: 10
matériau: caoutchouc nitrile NBR/coton
couleur: noir
Copie
Copie
type: chaussure
pointure: 44
couleur: gris