Filtres généraux
Marques
Filtres techniques
nombre de pôles
type de câble
finition raccordement électrique, côté champ
courant assigné In
finition raccordement électrique, côté boîtier
matériau du revêtement de contact
avec affichage LED
longueur du câble
blindé
matériau de la gaine de câble
couleur de la gaine de câble
sans halogène
réticulé
température extérieure admissible du câble, en mouvement
Automatisme industriel
10000 produits
tension d'alimentation CA 50 Hz: 0...0 V
tension d'alimentation DC: 19.2...28.8 V
type de tension d’alimentation: DC
tension d'alimentation CA 50 Hz: 85...264 V
tension d'alimentation DC: 0...0 V
type de tension d’alimentation: AC
fonction: SPS-autres appareils
longueur: 1 m
finition raccordement électrique, côté champ: autre
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble: 0...0 mm²
courant assigné In: 0.5 A
finition raccordement électrique 1: raccordement à vis
Copie
Copie
tension d'alimentation CA 50 Hz: 100...240 V
tension d'alimentation DC: 230...230 V
courant de commutation: 8 A
Copie
Copie
longueur du conduit préassemblé: 0 m
nombre d'emplacements de capteur/d'actionneur: 1
capacité de courant max. par signal E/S: 0.5 A
nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s: 0
mode de pose: profilé chapeau
nombre de fentes de module: 0
Copie
Copie
longueur du conduit préassemblé: 0 m
nombre d'emplacements de capteur/d'actionneur: 1
capacité de courant max. par signal E/S: 0.5 A
Copie
Copie
nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet: 0
nombre d'interfaces matérielles PROFINET: 0
nombre d'interfaces matérielles en série TTY: 0
Copie
Copie
nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet: 0
nombre d'interfaces matérielles PROFINET: 0
nombre d'interfaces matérielles en série TTY: 0
tension d'entrée CA 50 Hz: 0...0 V
tension d'entrée CC: 24...24 V
type de tension d'entrée: AC/DC
Copie
Copie
finition des contacts: autre
nombre de pôles: 0
courant assigné In: 4.5 A
Copie
Copie
longueur du conduit préassemblé: 0 m
nombre d'emplacements de capteur/d'actionneur: 0
capacité de courant max. par signal E/S: 0 A
tension d'alimentation CA 50 Hz: 0...0 V
tension d'alimentation DC: 19.2...28.8 V
type de tension d’alimentation: DC
Copie
Copie
tension d'alimentation CA 50 Hz: 0...0 V
tension d'alimentation DC: 24...24 V
type de tension d’alimentation: AC
tension d'alimentation CA 50 Hz: 0...0 V
tension d'alimentation DC: 24...24 V
nombre d’entrées numériques: 0
Copie
Copie
tension d'alimentation CA 50 Hz: 0...0 V
tension d'alimentation DC: 24...24 V
courant de commutation: 8 A
nombre de postes d'enfichage: 4
montage possible sur barres profilées: Oui
montage mural/direct possible: Oui
nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet: 0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-232: 0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-485: 0
tension d'alimentation CA 50 Hz: 24...24 V
tension d'alimentation DC: 24...24 V
courant de commutation: 8 A
numéro RAL: 9011
type d’accessoires électriques: autre
type d’accessoires mécaniques: autre
accessoire: Oui
tension d'entrée CA 50 Hz: 115...230 V
tension d'entrée CC: 0...0 V
type de tension d'entrée: AC/DC
Copie
Copie
tension d'alimentation CA 50 Hz: 0...0 V
tension d'alimentation DC: 24...24 V
courant de commutation: 8 A