Filtres généraux
Marques
Filtres techniques
nombre de pôles
finition raccordement électrique, côté champ
courant assigné In
finition raccordement électrique, côté boîtier
matériau du revêtement de contact
blindé
sans halogène
matériau du corps de base de contact
longueur
tension assignée (Ue)
indice de protection (IP)
catégorie
type de tension d’alimentation
Automatisme industriel
10000 produits
Copie
Copie
tension d'alimentation CA 50 Hz: 0...0 V
tension d'alimentation DC: 24...24 V
type de tension d’alimentation: AC/DC
nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet: 3
nombre d'interfaces matérielles en série RS-232: 0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-485: 0
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble: 0...0 mm²
courant assigné In: 0.5 A
finition raccordement électrique 1: raccordement à vis
nombre d’entrées analogiques: 8
nombre de sorties analogiques: 0
entrée, courant: Oui
tension d'entrée CA 50 Hz: 100...240 V
tension d'entrée CC: 0...0 V
type de tension d'entrée: AC/DC
nombre d’entrées analogiques: 0
nombre de sorties analogiques: 8
entrée, courant: Non
tension d'entrée CA 50 Hz: 115...230 V
tension d'entrée CC: 0...0 V
type de tension d'entrée: AC/DC
tension d'alimentation CA 50 Hz: 0...0 V
tension d'alimentation DC: 19.2...28.8 V
type de tension d’alimentation: DC
tension d'alimentation CA 50 Hz: 85...264 V
tension d'alimentation DC: 0...0 V
type de tension d’alimentation: AC
type d’accessoires électriques: autre
type d’accessoires mécaniques: autre
accessoire: Oui
Copie
Copie
type de sortie numérique: autre
nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet: 0
nombre d'interfaces matérielles PROFINET: 0
Copie
Copie
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble: 0...0 mm²
courant assigné In: 0.09 A
finition raccordement électrique 1: raccordement à vis
Copie
Copie
longueur du conduit préassemblé: 0 m
nombre d'emplacements de capteur/d'actionneur: 1
capacité de courant max. par signal E/S: 0.5 A
tension d'alimentation CA 50 Hz: 0...0 V
tension d'alimentation DC: 19.2...28.8 V
type de tension d’alimentation: DC
courant de commutation: 8 A
avec sortie de relais: Oui
appareil de base: Oui
tension d'entrée CA 50 Hz: 0...0 V
tension d'entrée CC: 24...48 V
type de tension d'entrée: AC/DC
fonction: SPS-autres appareils
longueur: 2 m
finition raccordement électrique, côté champ: autre
tension d'alimentation CA 50 Hz: 0...0 V
tension d'alimentation DC: 24...24 V
type de tension d’alimentation: DC
modèle: prise (Plug)
type de connecteur: autre
blindé: Oui
tension d'alimentation CA 50 Hz: 0...0 V
tension d'alimentation DC: 19.2...28.8 V
type de tension d’alimentation: DC
Copie
Copie
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble: 0...0 mm²
courant assigné In: 0.09 A
finition raccordement électrique 1: raccordement à vis
tension d'alimentation CA 50 Hz: 0...0 V
tension d'alimentation DC: 24...24 V
type de tension d’alimentation: DC
nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s: 0
mode de pose: profilé chapeau
nombre de fentes de module: 0
fonction: SPS-autres appareils
longueur: 2 m
finition raccordement électrique, côté champ: autre