Filtres généraux
Marques
Filtres techniques
nombre de pôles
type de câble
finition raccordement électrique, côté champ
courant assigné In
finition raccordement électrique, côté boîtier
matériau du revêtement de contact
avec affichage LED
longueur du câble
blindé
matériau de la gaine de câble
couleur de la gaine de câble
sans halogène
réticulé
température extérieure admissible du câble, en mouvement
Automatisme industriel
10000 produits
Copie
Copie
longueur du conduit préassemblé: 3 m
nombre d'emplacements de capteur/d'actionneur: 1
capacité de courant max. par signal E/S: 0 A
Copie
Copie
longueur du conduit préassemblé: 0 m
nombre d'emplacements de capteur/d'actionneur: 1
capacité de courant max. par signal E/S: 0.5 A
nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s: 0
mode de pose: profilé chapeau
nombre de fentes de module: 0
tension d'entrée CA 50 Hz: 0...0 V
tension d'entrée CC: 24...24 V
type de tension d'entrée: AC/DC
Copie
Copie
nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet: 0
nombre d'interfaces matérielles PROFINET: 0
nombre d'interfaces matérielles en série TTY: 0
Copie
Copie
longueur du conduit préassemblé: 0 m
nombre d'emplacements de capteur/d'actionneur: 0
capacité de courant max. par signal E/S: 0 A
tension d'alimentation CA 50 Hz: 0...0 V
tension d'alimentation DC: 24...24 V
type de tension d’alimentation: DC
nombre de postes d'enfichage: 4
montage possible sur barres profilées: Oui
montage mural/direct possible: Oui
nombre d’entrées analogiques: 4
nombre de sorties analogiques: 0
entrée, courant: Oui
Copie
Copie
tension d'alimentation CA 50 Hz: 100...240 V
tension d'alimentation DC: 230...230 V
courant de commutation: 8 A
nombre de postes d'enfichage: 8
montage possible sur barres profilées: Oui
montage mural/direct possible: Oui
numéro RAL: 9011
Copie
Copie
tension d'alimentation CA 50 Hz: 0...0 V
tension d'alimentation DC: 24...24 V
protocole pris en charge pour TCP/IP: Non
fonction: SPS-autres appareils
longueur: 5 m
finition raccordement électrique, côté champ: autre
Copie
Copie
nombre d’entrées analogiques: 4
nombre de sorties analogiques: 0
entrée, courant: Oui
nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet: 0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-232: 0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-485: 0
Copie
Copie
tension d'alimentation CA 50 Hz: 0...0 V
tension d'alimentation DC: 24...24 V
courant de commutation: 8 A
fonction: SPS-autres appareils
longueur: 3 m
finition raccordement électrique, côté champ: autre
Copie
Copie
fonction: SPS-autres appareils
longueur: 3 m
finition raccordement électrique, côté champ: autre
Copie
Copie
tension d'alimentation CA 50 Hz: 0...0 V
tension d'alimentation DC: 24...24 V
courant de commutation: 8 A
Copie
Copie
tension d'alimentation CA 50 Hz: 0...0 V
tension d'alimentation DC: 24...24 V
type de tension d’alimentation: AC
finition des contacts: goupille
nombre de contacts d'alimentation: 3
nombre de contacts de commande: 3
nombre de postes d'enfichage: 6
montage possible sur barres profilées: Oui
montage mural/direct possible: Oui